KILLARK 에지 도관 클램프
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ECC050 | 2 13 / 16 " | 2.12 " | ₩ 17,972 | |
A | ECC075 | 2 15 / 16 " | 2.38 " | ₩ 17,780 | |
A | ECC125 | 3 1 / 16 " | 3 1 / 16 " | ₩ 26,809 | |
A | ECC100 | 3 1 / 16 " | 2.62 " | ₩ 18,550 | |
A | ECC150 | 3 15 / 16 " | 3.25 " | ₩ 25,584 | |
A | ECC200 | 4.5 " | 4 1 / 16 " | ₩ 33,477 | |
A | ECC250 | 5.125 " | 4.62 " | ₩ 38,605 |
가장자리 도관 클램프
Killark 에지 도관 클램프는 빔, 채널 및 각도 지지대에 수직 또는 평행한 단단한 금속 도관, EMT 또는 IMC를 고정하는 데 사용됩니다. 그들은 뛰어난 압축 강도와 균열 및 부식에 대한 저항성을 위해 용융 아연 도금 마감 처리된 가단성 철 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프는 무거운 하중을 처리할 수 있으며 2.125~4.625인치 범위의 폭으로 제공됩니다.
Raptor Supplies 또한 제공 병렬 도관 클램프 3.25 ~ 6-5/16인치 길이 옵션.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용존 산소 측정기
- 오일 보호 제어
- 숫돌 및 줄 세트
- 실험실 수도꼭지
- 배터리 리프팅 빔
- 선반 및 보관 랙
- 릴레이
- 커플링 및 어답터
- 수상안전
- 소방 의류 및 액세서리
- ADAMS RITE 전기 타격
- BUSSMANN 자동차 회로 차단기 Cb174
- MICRO 100 기호 없음 D 5/16 분할 L 1/2 인치 전체 길이 2.5 인치
- LOVEJOY LC 유형 칼라 및 스냅 랩 스파이더 키트
- WALTER TOOLS SPJW 초경 밀링 인서트
- DIXON 중력 유틸리티 노즐
- MERSEN FERRAZ 15.5kV 볼트 온 마운트 변압기 퓨즈
- ANVIL 솔리드 스퀘어 헤드 플러그
- ACCURIDE 3307 시리즈 미디엄 듀티 슬라이드(오버 트래블 포함)
- VESTIL DD 시리즈 드럼 디헤더