항목 | 가장자리 도관 클램프 |
EMT 크기 | 1/2 인치 |
마감재 | 뜨거운 담근 아연 도금 |
플랜지 두께 | 13/64 "~ 11/16" |
길이 | 2 13 / 16 " |
자재 | 가단성 철 |
공칭 도관 / 파이프 | 1 / 2 " |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1/2 |
하위 카테고리 | 도관 클램프 |
UPC | 783936391236 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.