음성 데이터 배선 블록 액세서리
모듈식 블록 커버
Hubbell Premise Wiring 모듈식 블록 커버는 브랜드의 모듈식 66 교차 연결 블록과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 높은 구조적 안정성과 화재, 부식 및 썩음에 대한 탁월한 저항성을 위한 복합 구조를 특징으로 합니다. 장착 나사와 통합되어 쉽게 설치할 수 있습니다.
Hubbell Premise Wiring 모듈식 블록 커버는 브랜드의 모듈식 66 교차 연결 블록과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 그들은 높은 구조적 안정성과 화재, 부식 및 썩음에 대한 탁월한 저항성을 위한 복합 구조를 특징으로 합니다. 장착 나사와 통합되어 쉽게 설치할 수 있습니다.
Intersafe 시리즈 데이터 인터페이스 포트
Hoffman InterSafe 시리즈 데이터 인터페이스 포트는 도어를 열지 않고도 엔클로저 내부의 장치에 프로그래밍 액세스할 수 있도록 하여 전원이 공급되는 구성 요소에 노출될 위험을 줄입니다. 이 장치에는 도어 개스킷(도어와 플레이트 어셈블리 사이)과 플레이트 개스킷(플레이트 어셈블리와 인클로저 사이)이 있어 단단히 밀봉됩니다. 연강/스테인리스강/폴리카보네이트 구조 변형 및 알루미늄 백 플레이트로 제공됩니다. 이 포트에는 손쉬운 장착을 위해 스크루드라이버 슬롯이 있는 5/XNUMX 회전 래치가 있습니다. 추가 안전을 위해 XNUMXA 회로 차단기가 있는 GFCI 또는 기존 이중 콘센트가 포함되어 있습니다. 연강/스테인리스 강 변형에는 보안을 위한 자물쇠 걸쇠도 있습니다.
Hoffman InterSafe 시리즈 데이터 인터페이스 포트는 도어를 열지 않고도 엔클로저 내부의 장치에 프로그래밍 액세스할 수 있도록 하여 전원이 공급되는 구성 요소에 노출될 위험을 줄입니다. 이 장치에는 도어 개스킷(도어와 플레이트 어셈블리 사이)과 플레이트 개스킷(플레이트 어셈블리와 인클로저 사이)이 있어 단단히 밀봉됩니다. 연강/스테인리스강/폴리카보네이트 구조 변형 및 알루미늄 백 플레이트로 제공됩니다. 이 포트에는 손쉬운 장착을 위해 스크루드라이버 슬롯이 있는 5/XNUMX 회전 래치가 있습니다. 추가 안전을 위해 XNUMXA 회로 차단기가 있는 GFCI 또는 기존 이중 콘센트가 포함되어 있습니다. 연강/스테인리스 강 변형에는 보안을 위한 자물쇠 걸쇠도 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | HDP58MDHCC | RFQ |
B | HDP5ETHETHS | RFQ |
C | HGF5ETHDHSS | RFQ |
D | HGF5ETHCC | RFQ |
E | HGF5CNCC | RFQ |
F | HGF5PBSS | RFQ |
B | HGF5ETHETHS | RFQ |
B | HGF5ETHETH | RFQ |
C | HGF5ETHDHCC | RFQ |
C | HGF5ETHDH | RFQ |
E | HGF5CNSS | RFQ |
A | HGF58MDHSS | RFQ |
A | HGF58MDHCC | RFQ |
A | HGF58MDH | RFQ |
F | HDP5PBCC | RFQ |
F | HDP5PB | RFQ |
C | HDP5ETHHSS | RFQ |
A | HDP58MDHSS | RFQ |
E | HGF5CN | RFQ |
E | HDP5CNCC | RFQ |
D | HDP5ETH | RFQ |
D | HDP5ETHCC | RFQ |
B | HDP5ETHETH | RFQ |
B | HDP5ETHETHCC | RFQ |
D | HDP5ETHSS | RFQ |
장착 나사가 있는 흰색 브래킷 스탠드오프 66
Hubbell Premise Wiring 스탠드오프 브래킷 66 또는 확장 암은 피뢰기, 컷아웃 및 기둥의 통신 회선과 같은 도체 또는 장비를 지지하는 데 이상적입니다. 음성 및 데이터 배선 블록의 89 종단 유지에 적합하며 설치가 용이하도록 장착 나사가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 부착물은 점퍼 와이어 및 분배 케이블을 드레싱하거나 제어하기 위해 케이블 라우팅 스풀과 함께 사용되며 흰색으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. 음성 및 데이터 케이블 라우팅 스풀 이 스탠드오프 브래킷과 함께 사용됩니다.
Hubbell Premise Wiring 스탠드오프 브래킷 66 또는 확장 암은 피뢰기, 컷아웃 및 기둥의 통신 회선과 같은 도체 또는 장비를 지지하는 데 이상적입니다. 음성 및 데이터 배선 블록의 89 종단 유지에 적합하며 설치가 용이하도록 장착 나사가 장착되어 있습니다. 또한 이러한 부착물은 점퍼 와이어 및 분배 케이블을 드레싱하거나 제어하기 위해 케이블 라우팅 스풀과 함께 사용되며 흰색으로 제공됩니다.
Raptor Supplies Hubbell Premise Wiring도 제공합니다. 음성 및 데이터 케이블 라우팅 스풀 이 스탠드오프 브래킷과 함께 사용됩니다.
음성 데이터 케이블
스타일 | 모델 | 도체 수 | 가닥 수 | 크기 | |
---|---|---|---|---|---|
A | I99995-10B | RFQ | |||
A | I99980-1A | RFQ | |||
B | I99998-1H | RFQ | |||
C | I99997-13A | RFQ | |||
D | 920030508 | RFQ | |||
D | 920030601 | RFQ | |||
B | I99998-2A | RFQ | |||
E | M10003-1A | RFQ | |||
F | L40008-1A | RFQ | |||
F | L40009-1A | RFQ | |||
G | 962631601 | RFQ | |||
H | I99993-10B | RFQ |
음성 / 데이터 케이블 라우팅 스풀 배선
Hubbell Premise Wiring 음성/데이터 케이블 라우팅 스풀은 배선 블록을 유지 관리하고 설치하도록 설계되었습니다. 브랜드의 모듈식 66 시리즈 교차 연결 배선 블록과 함께 사용되며 높은 인장 강도를 제공하는 열가소성/합성 구조가 특징입니다. 이러한 스풀은 분산된 케이블을 드레싱하거나 제어할 수 있으며 최대 작동 온도인 섭씨 75도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 이러한 라우팅 스풀의 나사 유형 변형이 있거나 없는 제품을 제공합니다.
선택한 모델 케이블 라우팅 스풀 장착 나사 하드웨어가 미리 장착되어 있습니다.
Hubbell Premise Wiring 음성/데이터 케이블 라우팅 스풀은 배선 블록을 유지 관리하고 설치하도록 설계되었습니다. 브랜드의 모듈식 66 시리즈 교차 연결 배선 블록과 함께 사용되며 높은 인장 강도를 제공하는 열가소성/합성 구조가 특징입니다. 이러한 스풀은 분산된 케이블을 드레싱하거나 제어할 수 있으며 최대 작동 온도인 섭씨 75도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies 이러한 라우팅 스풀의 나사 유형 변형이 있거나 없는 제품을 제공합니다.
선택한 모델 케이블 라우팅 스풀 장착 나사 하드웨어가 미리 장착되어 있습니다.
배선 블록 클립, 4/5 쌍 도체
Hubbell Premise 배선 블록 클립은 Cat5E 시리즈 커넥터와 함께 사용되어 컨덕터와 안정적인 차폐 접촉을 제공합니다. 그들은 높은 충격 강도를 위한 복합 구조를 특징으로 하며 섭씨 0도에서 75도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 클립은 나사로 장착되어 설치가 용이하며 10쌍 및 4쌍으로 5개 팩으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Hubbell Premise 배선 블록 클립은 Cat5E 시리즈 커넥터와 함께 사용되어 컨덕터와 안정적인 차폐 접촉을 제공합니다. 그들은 높은 충격 강도를 위한 복합 구조를 특징으로 하며 섭씨 0도에서 75도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이 클립은 나사로 장착되어 설치가 용이하며 10쌍 및 4쌍으로 5개 팩으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 110CB5P10 | ₩27,755 | ||
A | 110CB4PR10 | ₩25,445 |
백보드 66 블록
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66BB | AE9UJX | ₩ 81,095 |
점퍼 트로프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
110TRA | AE9UHA | ₩ 51,940 |
오디오/비디오 월 플레이트, 화이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7838 | CV4KVE | ₩ 11,025 |
스탠드 오프 브래킷
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
40089-B | AE4LVL | ₩ 1,890 |
디스플레이 확장 키트, 2포트, 4.5인치 Lg, 흰색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P167-000 | CV4LPF | ₩ 218,960 |
나사 없는 모듈식 66 라우팅 스풀
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66SPLA | CE6PJG | - | RFQ |
인터커넥트 모듈식 66B 블록 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66BCVR | CE6PJB | - | RFQ |
인터커넥트 모듈식 66M 블록 커버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66MCVR | CE6PJF | - | RFQ |
나사가 있는 모듈식 66 라우팅 스풀
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66SPLB | CE6PJH | - | RFQ |
USB용 Intersafe 데이터 인터페이스, 10피트 케이블, Gfci, 304 SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSBSS | CH8MDK | - | RFQ |
USB용 Intersafe 데이터 인터페이스, 10피트 케이블, 듀플렉스, 304 SS
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDP5USBUSBSS | CH8LXQ | - | RFQ |
음성/데이터 백보드, 66 블록
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HPW66BB | CE6PJA | - | RFQ |
USB용 Intersafe 데이터 인터페이스, 10피트 케이블, Gfci, 블랙, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSB | CH8MDH | - | RFQ |
USB용 Intersafe 데이터 인터페이스, 10피트 케이블, Gfci, 폴리카보네이트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HGF5USBUSBCC | CH8MDJ | - | RFQ |
USB용 Intersafe 데이터 인터페이스, 10피트 케이블, 듀플렉스, 블랙, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HDP5USBUSB | CH8LXN | - | RFQ |
더 알아보기
- 펜치
- 공작용품
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 교통안전
- 관축 팬 및 액세서리
- 서랍장 캐비닛
- 특수 나사산 스터드
- 헤드 압력 제어
- 항공 냉각 시스템
- 토양 그라인더 액세서리
- TOUGHSTRIPE 바닥 마킹 테이프, T 형
- THEBEN 전자 타이머
- SPEEDAIRE 양 변위 송풍기 / 진공 펌프, 흡입구 직경 : 3 "(F) NPT 배출구 직경 : 3
- SPEEDCLEAN 튜브 클리너 샤프트
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD 정전기 방전 매트
- TECHNIKS 공구 홀더
- FEDERAL SIGNAL 작업 등
- ZEP 살균제
- NIBCO 크로스, PVC
- SIEMENS 이더넷 스위치