JUSTRITE Aerosolv 시리즈 에어로졸 캔 폐기
Justrite Aerosolv 시리즈 에어로졸 캔 폐기 시스템은 스프레이 캔 재활용에 이상적입니다. 다양한 화학 처리 및 제조 공장에서 유해 폐기물의 취급 및 처리 비용을 줄입니다. 이 밀폐형 시스템에는 연속적인 오염 가능성을 제거하는 이중 밀봉 챔버가 있습니다....엔트 스프레이 백.더 읽기
스타일 | 모델 | 코팅 | 핀 재질 | 콘 소재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28231 | - | - | - | - | ₩ 4,332,440 | |
B | 28202 | - | - | - | - | ₩ 1,690,945 | |
C | 28230 | 재료 저항 코팅 | - | 에어로프렌 | - | ₩ 3,301,900 | |
D | 28100 | 재료 저항 코팅 | - | - | - | ₩ 3,011,272 |
작동 메커니즘
- 에어로졸 캔(노즐을 아래로)을 Aerosolv 하우징 슬리브에 넣습니다.
- 거꾸로 된 캔 바닥 위로 슬라이딩 상단 판을 내리고 플라스틱 슬리브에 단단히 맞물립니다.
- 하우징 측면의 잠금 손잡이를 조입니다.
- 밀봉 손잡이를 조여 에어로졸 캔을 내부 개스킷 쪽으로 더 누르십시오.
- 완전히 눌릴 때까지 핸들을 완전히 아래로 누른 다음 캔이 초기 압력을 해제할 때 제자리에 고정합니다.
- 핸들을 천천히 올리고 빠르게 눌러 압력과 에어로졸 캔의 내용물 배출 속도를 조정합니다.
- 배압을 피하기 위해 약 20초 동안 캔의 내용물이 수집 드럼으로 배출되도록 합니다.
특징
- 이러한 Justrite 에어로졸 캔 폐기 시스템에는 VOC를 흡수하는 두 조각의 유착/탄소 필터가 있습니다.
- 그들은 위험한 증기의 탈출을 방지하는 잠금 및 차단 메커니즘을 가지고 있습니다.
- 선택한 모델에는 사용자가 사이클 수를 기억하는 데 도움이 되는 카운터가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- Justrite 탄소 필터 응집: 유해한 배출물을 포집하고 중화하는 데 사용되어 보다 안전하고 환경적으로 책임감 있는 에어로졸 캔 폐기 공정을 보장합니다.
표준 및 승인
- EPA
자주 묻는 질문
이 에어로졸 캔 처리 시스템을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 30개의 표준 벙홀이 있는 액체 수집 드럼(55~XNUMX갤런 용량)을 준비하십시오.
- 허용되는 콘센트를 선택하고 마모 흔적이 있는지 검사하십시오.
- 각 구멍의 마개 플러그가 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 2인치 벙홀을 통해 Aerosolv 장치를 삽입합니다.
- 접지 지지판이 드럼 림과 단단히 결합될 때까지 시계 방향으로 돌립니다.
- 사용하기 전에 콤비네이션 필터를 액체 수집 드럼의 3/4인치 마개에 삽입하십시오.
- 정전기 방지 전선의 g-클램프를 근처의 확인된 접지 소스에 연결합니다.
이러한 장치를 환경 오염으로부터 보호하는 방법은 무엇입니까?
- 먼지 유입을 방지하기 위해 드럼 커버를 사용하십시오.
- 균열이 없는 비흙 바닥 위에 설치하십시오.
가공된 에어로졸 캔을 폐기하는 방법은 무엇입니까?
에어로졸 캔은 처리 후 다른 철 스크랩과 함께 재활용할 수 있습니다.
이러한 Aerosolv 시스템을 사용하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 정전기 방지 와이어를 사용하여 이러한 장치를 적절하게 접지하십시오.
- 항상 30갤런 이상의 용량을 가진 드럼을 사용하십시오.
- 항상 슬라이딩 상단 플레이트와 밀봉 손잡이를 뚫고 있는 캔에 맞물립니다.
- 환기 작업이 완료되면 무단 사용을 방지하기 위해 자물쇠를 삽입하십시오.
이러한 Justrite 에어로졸 캔 처리 시스템을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 이러한 시스템은 약 1000개의 캔에 구멍을 뚫은 후 검사해야 합니다.
- 드럼을 철저히 청소하십시오.
- 수집 드럼에 부착된 실에 테프론 테이프를 세 번 감습니다.
Justrite 에어로졸 캔 처리 시스템을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 에어로졸 캔 유형, 규정 준수, 폐기량, 배출 제어 및 사용 용이성이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용존 산소 측정기
- 휴대용 발전기 전원 코드
- 툴 홀더 액세서리
- 응축수 드레인 팬
- 초음파 유량계
- 클램프
- 용기 및 용기
- 도크 장비
- 자동차관련 테스터
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- TRIDON 호스 클램프, 턴 키 웜 기어
- FERVI 핸드 트럭
- ZSI-FOSTER 오메가 시리즈, 난연성 클램프
- WRIGHT TOOL 3/4인치 드라이브 스퀘어 버드 휠 메트릭 임팩트 소켓
- EATON G 시리즈 모터 회로 보호기
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5975T 시리즈
- VESTIL SSC 시리즈 오버팩 컨테이너
- NIBCO 벤츄리 인서트, Wrot 및 Cast Copper
- NIBCO 소형 경제형 볼 밸브
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, Q2형