VESTIL SSC 시리즈 오버팩 컨테이너
필터
기본적인 Dia .: 23 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 800의 파운드. , 지름: 37 " , 배수구 포함: 가능 , 포크 높이: 2" , 포크 두께: 2" , 포크 폭: 6" , 내부 폭: 23 " , 길이: 36.25 " , 재료: 저밀도 폴리에틸렌 , 섬프 용량: 65 갤런 , 너비: 36.25 "
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SCC-65-OR | 주황색 | 29.5 " | ₩ 402,741 | |
B | SCC-65-CVR-OR | 주황색 | 11.63 " | ₩ 114,290 | |
C | SCC-65-YL | 노란색 | 29.5 " | ₩ 402,741 | |
D | SCC-65-CVR-YL | 노란색 | 11.63 " | ₩ 114,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 패드 및 애플리케이터
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- PA 시스템 액세서리
- 포크 커버
- 테이프
- 스타터 및 접촉기
- 마운트 및 진동 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 전구 관련 제품
- VULCAN 측면 침수 히터 위에
- GENERAL ELECTRIC 115 ~ 120VAC, 마그네틱 모터 스타터, NEMA, 3 극
- HOWARD LEIGHT 귀 머프 위생 키트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 리벳 버스터 피스톤
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 외경 10인치, 검정색
- MERSEN FERRAZ 5kV 페룰 마운트 모터
- ANVIL 사전 아연 도금 녹아웃 채널
- EATON 전원 받침대 메인 하우징
- MASTER LOCK 그룹 잠금 상자
- VESTIL SHEET 시리즈 시트 핸들러