항목 | 오버 팩 드럼 |
기본 Dia. | 23 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 주황색 |
배수 포함 | 가능 |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
포크 높이 | 2" |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 6" |
높이 | 29.5 " |
안쪽 너비 | 23 " |
길이 | 36.25 " |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
드럼 수 | 1 |
집수 용량 | 65 갤런 |
UPC | 691215120692 |
폭 | 36.25 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 92.08 |
선박 폭 (cm) | 92.08 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCC-65-CVR-OR | 주황색 | 11.63 " | ₩ 114,290 | ||
SCC-65-CVR-YL | 노란색 | 11.63 " | ₩ 114,290 | ||
SCC-65-YL | 노란색 | 29.5 " | ₩ 402,741 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.