항목 | 오버 팩 드럼 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 주황색 |
높이 | 11.63 " |
길이 | 37 " |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215120708 |
폭 | 37 " |
함께 작동 | SCC-65-OR |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 26.04 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 3926903500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCC-65-CVR-YL | 노란색 | 11.63 " | ₩ 114,290 | ||
SCC-65-OR | 주황색 | 29.5 " | ₩ 402,741 | ||
SCC-65-YL | 노란색 | 29.5 " | ₩ 402,741 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.