그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 에어필터 |
보울 재질 | 다이 캐스트 아연 |
그릇 크기 | 16 온스 |
드레인 포트 크기 | 푸시 유형 |
배수 유형 | Automatic |
필터 미디어 | 폴리 프로필렌 |
필터 등급 | 5 미크론 |
주택 자재 | 아연 |
최대. 흐름 | CFM 300 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 8.72 " |
전체 폭 | 4.9 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
크기 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 2.75 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F602-06WGR / M4 | CFM 270 | 8.72 " | 3 / 4 "NPT | ₩ 599,007 | ||
F602-12WGR / M4 | CFM 450 | 9.46 " | 1-1 / 2 인치 NPT | ₩ 701,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.