LUBERFINER 스핀온 연료 필터
필터
필터 설계 : 스핀 온 , 필터 유형: 디젤, 가스 , 개스킷 재질: 니트릴
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFF3511 | 2.875 " | 2.875 " | 3.375 " | 29 / 32 " | ₩ 4,112 | |
B | L3919F | 5" | 5" | 3.25 " | 11 / 16 " | ₩ 5,372 | |
C | L8721F | 5.75 " | 5.75 " | 3.25 " | 11 / 16 " | ₩ 7,262 | |
D | L8892F | 6 1 / 16 " | 6 1 / 16 " | 3.187 " | 1 / 2 " | ₩ 5,110 | |
E | LFF9772 | 6 13 / 16 " | 6 13 / 16 " | 3-11 / 16 " | M16 X 1.5 | ₩ 4,725 | |
F | LFF8762 | 6.437 " | 6.437 " | 3-11 / 16 " | M22×1.5-6H | ₩ 3,762 | |
G | LFF5423 | 6.625 " | 6.625 " | 4.25 " | 1 "-14 | ₩ 11,042 | |
H | L8512F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ₩ 7,962 | |
I | L8867F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ₩ 5,460 | |
J | LFF8714 | 7.5 " | 7.5 " | 3-11 / 16 " | 15 / 16 "-16 | ₩ 10,500 | |
K | L3925F | 7.625 " | 7.625 " | 3.25 " | 21 / 32 " | ₩ 6,317 | |
L | LFF6771SC | 7.625 " | 7.625 " | 4.25 " | 1 "-14 | ₩ 9,940 | |
M | LFF5850U | 8 5 / 16 " | 8 5 / 16 " | 4-5 / 16 " | 1 "-14 | ₩ 8,610 | |
N | LFF906 | 8 9 / 16 " | 8 9 / 16 " | 4.375 " | 1 "-14 | ₩ 10,167 | |
O | LFF8040 | 8 13 / 16 " | 8 13 / 16 " | 4.25 " | - | ₩ 5,617 | |
P | LFF8349 | 9" | 9" | 4.25 " | 7 / 8 "-14 | ₩ 9,450 | |
Q | LFF5644 | 10 5 / 16 " | 10 5 / 16 " | 4-11 / 16 " | 2-1 / 4 "-12 | ₩ 18,620 | |
R | LFF4471 | 10.375 " | 10.375 " | 4.25 " | M30 x 1.5-6H Thd. | ₩ 3,657 | |
S | LFF3368 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | M32 x 1.5 Thd. | ₩ 13,195 | |
T | LFF4102 | 12.187 " | 12.187 " | 5.375 " | 1-3 / 8 "-16 | ₩ 10,360 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 인터록 스위치
- 그릇
- 보호 케이스
- 파일럿 라이트 렌즈
- 유압 워터 펌프
- 송풍기
- 호스 턱받이 및 소화전
- 코크스 및 실란트
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 로터리 펌프
- LITTLE GIANT 쿠션로드 플랫폼 트럭
- VULCAN 스트립 히터, 120V, 350W
- SQUARE D MJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- EKLIND L 형 이중 볼 엔드 육각 키
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 1/2인치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- EATON E58 시리즈 Harsh Duty 시리즈 센서
- RAIN BIRD 이미 터 튜브
- ELOBAU 장착 브래킷
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 S1