그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연료 필터 |
필터 설계 | 스핀 온 |
필터 유형 | 디젤, 가스 |
가스켓 재질 | 니트릴 |
높이 | 6 1 / 16 " |
길이 | 6 1 / 16 " |
외부 Dia. | 3.187 " |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
UPC | 038568736345 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 외부 Dia. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L3919F | 5" | 5" | 3.25 " | 11 / 16 " | ₩ 5,372 | ||
L3925F | 7.625 " | 7.625 " | 3.25 " | 21 / 32 " | ₩ 6,317 | ||
L8512F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ₩ 7,962 | ||
L8721F | 5.75 " | 5.75 " | 3.25 " | 11 / 16 " | ₩ 7,262 | ||
L8867F | 7 11 / 16 " | 7 11 / 16 " | 3.25 " | - | ₩ 5,460 | ||
LFF3368 | 10.437 " | 10.437 " | 4.25 " | M32 x 1.5 Thd. | ₩ 13,195 | ||
LFF3511 | 2.875 " | 2.875 " | 3.375 " | 29 / 32 " | ₩ 4,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.