GREENFIELD THREADING Powder Metal Spiral Flute Tap, Steam Oxide Finish
필터
마침 : 증기 산화물 , 재료: 분말 금속 코발트 , 플루트 수: 3 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330311 | 1 / 2 " | T101 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 33,652 | |
A | 330312 | 1 / 2 " | T101 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 33,600 | |
A | 330317 | 3 / 4 " | T101 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 47,110 | |
B | 330470 | 3 / 4 " | B101 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 37,957 | |
B | 330491 | 3 / 4 " | B101 | 2 15 / 16 " | UNC | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | ₩ 57,487 | |
A | 330310 | 3 / 8 " | T101 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 33,687 | |
A | 330313 | 5 / 8 " | T101 | 2.5 " | UNC | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | ₩ 37,257 | |
B | 330490 | 11 / 16 " | B101 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | 330315 | 11 / 16 " | T101 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 42,087 | |
B | 330468 | 11 / 16 " | B101 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | ₩ 35,787 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 측정 도구 키트
- 얼음 통
- 보닛 및 패드
- 스프레이 건 컵
- 수분 테스터
- 펌프 액세서리
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 도관 및 액세서리
- 교통안전
- 직업 사이트 조명
- RIDGID 콤비네이션 바이스
- LABELMASTER GHS 불꽃 라벨, 불꽃
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z32-HK 시리즈 고속 원심 분리기
- BALDWIN FILTERS 와이어 메쉬 / 와이어 클로스 스핀 온 연료 필터
- WATTS 볼 및 스템 수리 키트
- BENCHMARK SCIENTIFIC Vornado 시리즈 소형 볼텍스 믹서
- WESTWARD 호퍼 스크린
- BALDOR / DODGE SCED, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 탑 앵글 테이크업 프레임
- ENERPAC 압력 스위치