VESTIL LLW 시리즈 가변 높이 통 디스펜서
필터
물통/통 Dia.: 11 " , 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 캐스터 유형: 까다로운 , 크래들 올림 높이: 62 3 / 4 " , 드럼 직경: 11 " , 드럼 크기: 5 갤런 , 전면 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 전면 캐스터 폭: 0.88 " , 프론트 롤러 직경: 2" , 프론트 롤러 재질: 강철 , 등급: 학년 304 , 잠금 직경: 4" , 최대. 덤프 높이: 52 " , 분. 덤프 높이: 1" , 각도 설정 수: 24 , 프론트 롤러 수: 2 , 후방 캐스터 수: 2 , 휴대용: 가능 , 전원: Manual , 후방 캐스터 재질: 폴리 온 폴리 , 롤러 직경: 2" , 롤러 재질: 강철 , 회전: 135도
스타일 | 모델 | 후방 캐스터 폭 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LLW-PAILD-100-PSS | 1.25 " | 125의 파운드. | 은 | 25.56 " | 36.9375 " | 71.87 " | 들통 라이너 | 스테인리스 강 | ₩ 7,689,665 | RFQ
|
B | LLW-PAILD-100 | 1.25 " | 125의 파운드. | 파랑, 노랑 | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | 드럼 리프터 | 강철 | ₩ 2,191,458 | |
C | LLW-PAILD-200 | 2" | 200의 파운드. | 파랑, 노랑 | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | 드럼 리프터 | 강철 | ₩ 1,956,563 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 제어 시스템 센서
- 전원 소켓
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 반사 의류 테이프
- A / C 냉매 라인 세트
- 배관 설비
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 유리 섬유
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- JARKE 경사 캔틸레버 랙 스타터 장치
- BRADY 화살표 테이프, 검정/회색
- BELL & GOSSETT 수압 감소 밸브, 황동, 10 ~ 25 psi
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스, 28-1/2인치
- CONDOR 비닐, 안전 표지, 14인치 너비
- LABCONCO 히트블록
- DAYTON 임펠러 하우징
- ALLEGRO SAFETY 디럭스 SCBA 커버/브래킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLS 단일 감속 감속기