항목 | 드럼 리프터 |
생산 능력 | 125의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4"(전체 잠금) |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
색상 | 파랑, 노랑 |
크래들 높이가 낮아졌습니다. | 6" |
깊이 | 35.875 " |
드럼 Dia. | 11 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
덤프 각도 | 24도 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
전면 캐스터 폭 | 0.88 " |
높이 | 71.25 " |
길이 | 20 " |
낮은 높이 | 6" |
자재 | 강철 |
맥스. 덤프 높이 | 52 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 덤프 높이 | 1" |
각도 설정 수 | 24 |
캐스터 수 | 2 |
롤러 수 | 2 (전면) |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
타설 높이가 낮아짐 | 1" |
타설 높이 상승 | 52 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-llw-paild-100.pdf |
올려 진 높이 | 71 1 / 4 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후방 캐스터 폭 | 1.25 " |
롤러 직경 | 2" |
롤러 재질 | 강철 |
회전 | 135도 |
회전 각 | 24도 |
UPC | 691215088794 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 62.55 |
선박 높이 (cm) | 168.28 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 후방 캐스터 폭 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PAILD-200 | 2" | 200의 파운드. | 파랑, 노랑 | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | 드럼 리프터 | 강철 | ₩ 1,956,563 | ||
LLW-PAILD-100-PSS | 1.25 " | 125의 파운드. | 은 | 25.56 " | 36.9375 " | 71.87 " | 들통 라이너 | 스테인리스 강 | ₩ 7,689,665 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.