페인트 탱크 및 압력 냄비
페인트 탱크와 압력 포트는 일정한 압력으로 페인트를 저장하고 공급하는 스프레이 건에 이상적입니다. 이 탱크는 금속으로 만들어졌으며 공기 압축기를 사용하여 가압하여 페인트를 탱크 밖으로 밀어내고 스프레이 건의 노즐을 통해 통과시킬 수 있습니다.
스프레이 건이있는 페인트 탱크
페인트 탱크
페인트 탱크 2 1/2 갤런 아연 도금 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1ZMG5 | AB4PPX | ₩ 361,182 |
탱크 페인트 2 1 / 2G
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6Z899 | AF2YFG | ₩ 973,490 |
페인트 탱크 및 압력 냄비
Raptor Supplies 다양한 제공 Binks, 데이튼 (Dayton) 일정한 사전 설정 압력으로 페인트를 저장하고 공급하기 위해 스프레이 건과 함께 사용하기에 가장 적합한 Speedaire 페인트 탱크. 이 장치는 최대 80psi의 압력을 견딜 수 있는 강철 구조와 안전한 누출 방지 작동을 보장하는 4개의 잠금 후크가 특징입니다. 선택된 모델(Binks 및 스피데어) 또한 핸즈프리 분무 작업을 위해 쉽게 장착할 수 있는 후크형 운반 손잡이와 압력 공급을 모니터링하는 게이지가 있는 압력 조절기가 장착되어 있습니다. 또한 호스 릴과 방아쇠로 작동되는 스프레이 건 어셈블리가 있어 최대 작업 현장 휴대성과 장기간 사용 시 사용자의 편안함을 제공합니다.
자주하는 질문
페인트 탱크와 압력 포트의 차이점은 무엇입니까?
페인트 탱크는 대기압에서 페인트를 유지하는 반면 압력 포트는 대기보다 높은 특정 압력에서 페인트를 유지합니다.
압력 포트 페인트 시스템이란 무엇입니까?
압력 포트 페인트 시스템은 압력 포트라는 특수 용기를 사용하여 압력을 받는 페인트를 고정하는 일종의 페인트 전달 시스템입니다. 스프레이되는 동안 압력이 페인트를 분무하여 보다 매끄럽고 고르게 도포됩니다. 이 시스템은 스프레이 건 및 공기 압축기와 함께 사용되며 오일, 우레탄 및 래커를 포함한 광범위한 코팅을 적용하는 데 사용할 수 있습니다.
페인트 탱크 또는 압력 포트를 어떻게 청소합니까?
탱크가 아직 젖어 있는 동안 솔벤트 또는 수성 세척제를 사용하여 페인트를 제거하십시오.
더 알아보기
- 일회용 내화성작업복
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 소방장비
- 호스 턱받이 및 소화전
- 코크스 및 실란트
- 키가있는 Alike 자물쇠
- 소형 회로 차단기에 볼트
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 오일 필터 / 윤활유 필터
- METRO 트랙 세트
- NEW PIG 트로프 스타일 루프 누수 전환기
- ANDERSON METALS 단조 팔꿈치
- KILLARK 핀 및 슬리브 플러그
- METRO 슈퍼에 렉타 스템 캐스터, 5 인치, 폴리 우레탄
- GENERAL PIPE CLEANERS 풋 페달
- WATTS SS07F 시리즈 스테인리스 스틸 단일 검출기 체크 밸브
- EATON 10250T 시리즈 부츠
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐