EATON CSH 시리즈 회로 차단기
Eaton CSH 시리즈 주 차단기는 상업 및 산업 환경의 주 서비스 입구 또는 주 배전 차단기에 사용됩니다. 높은 차단 용량을 제공하여 높은 전류 수준을 처리하여 전기 시스템을 보호할 수 있습니다. 써멀 매그가 장착되어 있습니다....단락 및 과부하 상태로부터 보호하기 위한 netic 트립 장치. 모터 제어 및 조명 시스템에 쉽게 설치할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 또한 원격 제어 및 모니터링을 위한 특수 내장 기능을 포함하여 회로 차단기의 전반적인 성능을 향상시킵니다.더 읽기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CSH2175BM | - | ₩ 784,364 | RFQ
|
A | CSH2175N | - | - | RFQ
|
A | CSH2125N | - | ₩ 914,461 | |
A | CSH2100BM | - | ₩ 784,364 | RFQ
|
A | CSH2125BM | - | ₩ 784,364 | RFQ
|
A | CSH2225N | - | ₩ 914,461 | |
A | CSH2225BM | - | ₩ 784,364 | RFQ
|
A | CSH2100N | - | - | RFQ
|
A | CSH2150N | 150 | ₩ 914,461 | |
A | CSH2200N | 200 | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 주 차단기는 열 및 자기 장치의 조합을 사용하여 과전류 상태로부터 보호합니다.
- 오류가 발생하면 차단기의 열 요소가 증가된 열에 반응하여 접점이 열리도록 하여 전류 흐름을 차단합니다.
- 이 차단기의 자기 요소는 높은 전류 수준(단락)에 반응하고 차단기의 작동 메커니즘에 신호를 보내 접점을 열고 전류 흐름을 중지합니다.
자주 묻는 질문
지락 전류 차단기란 무엇입니까?
누전 차단기(GFCI)는 누전이 감지되면 즉시 회로를 차단하여 감전 및 감전사의 위험을 줄이는 데 사용되는 장치입니다. 주방, 욕실, 야외 공간과 같이 감전 위험이 있는 곳에 설치됩니다.
성형 케이스 프레임이란 무엇입니까?
성형 케이스 프레임은 열가소성 재질로 만들어져 전기 절연성, 내화학성 및 높은 기계적 강도를 제공하여 차단기 내부 부품을 보호합니다. 작은 공간에 통전 부품, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 고정합니다.
ECB 인클로저란 무엇입니까?
ECB(전자 제어 상자)는 전자 제어 시스템 및 장비를 수용하는 인클로저 유형입니다. 금속으로 만들어져 물리적 손상, 먼지 및 습기로부터 보호합니다. 이 인클로저는 일반적으로 열악한 환경 조건에서 전자 장비를 보호하기 위해 산업, 상업 및 실외 환경에서 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 볼 밸브
- 코일 에어 호스 어셈블리
- 응축수 드레인 팬
- 오일 게이지 줄자
- 오일
- 스토리지 보관함
- 지게차 및 지게차 부착물
- 풀러 및 분리기
- 견과류
- 스테인리스 강
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기: SEHA 시리즈
- TRANSAIR 볼 밸브 피팅
- KERN AND SOHN 편광현미경
- INGERSOLL-RAND 에어 필터 어셈블리
- DURHAM MANUFACTURING 틸트 아웃 트레이 디스펜스 캐비닛
- PALMGREN 헤비 듀티 플로어 모델 드릴 프레스
- SPEARS VALVES 저추출형 감속기 커플링, 소켓 x 소켓
- JOHNSON CONTROLS 와이어 하네스
- JUSTRITE Make-A-Berm 벤트 코너, 헤비 듀티
- HUB CITY 복잡한 스플라인 샤프트