항목 | 들통 라이너 |
물통 / 통 Dia. | 11 " |
생산 능력 | 125의 파운드. |
색상 | 은 |
크래들 높이가 낮아졌습니다. | 6" |
크래들 높이 상승 | 62 3 / 4 " |
깊이 | 36.9375 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
덤프 각도 | 24도 |
프레임 재질 | 스테인리스 강 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
전면 캐스터 폭 | 0.88 " |
프론트 롤러 직경 | 2" |
프론트 롤러 재질 | 강철 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 71.87 " |
잠금 직경 | 4" |
낮은 높이 | 6" |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 덤프 높이 | 52 " |
최소 덤프 높이 | 1" |
각도 설정 수 | 24 |
프론트 롤러 수 | 2 |
후면 캐스터 수 | 2 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
타설 높이가 낮아짐 | 1" |
타설 높이 상승 | 52 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
후방 캐스터 폭 | 1.25 " |
UPC | 691215230896 |
폭 | 25.56 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 후방 캐스터 폭 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PAILD-100 | 1.25 " | 125의 파운드. | 파랑, 노랑 | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | 드럼 리프터 | 강철 | ₩ 2,191,458 | ||
LLW-PAILD-200 | 2" | 200의 파운드. | 파랑, 노랑 | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | 드럼 리프터 | 강철 | ₩ 1,956,563 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.