SQUARE D MJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MJL36300 | 300 | ₩ 12,248,768 | |
A | MJL36350 | 350 | ₩ 12,248,768 | |
A | MJL36400 | 400 | ₩ 19,810,017 | |
A | MJL36450 | 450 | ₩ 22,253,647 | |
A | MJL36500 | 500 | ₩ 12,248,768 | |
A | MJL36600 | 600 | ₩ 12,248,768 | |
A | MJL36700 | 700 | ₩ 26,741,785 | |
A | MJL36800 | 800 | ₩ 13,770,474 | |
B | MJL36800AA | 800 | ₩ 14,721,634 | RFQ
|
MJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D MJL 시리즈 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 단기, 장기 및 순간 트리핑을 위한 프로그래밍 가능한 전자 트립과 전류 흐름을 전자적으로 제어하고 가전제품에 고급 안전을 제공하는 솔리드 스테이트 보호 시스템을 특징으로 합니다. 이 차단기에는 500kcmil 및 3AWG 범위의 와이어(구리/알루미늄)를 수용하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 회로 차단기는 최대 800A의 정격 전류를 제공하고 100VAC에서 240kA, 65VAC에서 480kA, 25VAC에서 600kA의 차단 용량을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 유형 II 안전 캔
- 형광등 액세서리
- 진동 차단기 패드
- 장착 포인트 키트
- 와셔
- HVAC 제어 장치
- 케미컬펌프
- 자동차관련 테스터
- 우물펌프
- CHICAGO-LATROBE 스페이드 드릴
- NOTRAX 에버그린 다이아몬드 125 시리즈 카페트 엔트런스 매트
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 12-1/2인치 외경, 검정색
- EDWARDS SIGNALING 101 시리즈 LED 켜져 있거나 깜박이는 비콘
- THOMAS & BETTS 방수 커넥터
- ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® 스위블 피벗 리프트 플레이트
- EATON 차임 스
- NIBCO 낮은 굽 입구가 있는 DWV 굽힘, PVC
- BALDOR / DODGE C형, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링