그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | 상승 |
조정 범위 | 10 ~ 125 psi |
게이지 포트 | 1 / 4 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 1,200 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 11.9 " |
전체 폭 | 5.3 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 조정 범위 | 본체 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1-02-LAS0 | 1.56 " | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 불안정한 | - | - | ₩ 707,945 | ||
SR1-02-KAS0 | 1.56 " | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | 불안정한 | - | - | ₩ 697,287 | ||
SR2-04-LAS0 | 2.43 " | 0 ~ 125 psi | 스테인리스 강 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 2,125,795 | ||
SR2-04-KAS0 | 2.43 " | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 2.34 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 2,049,022 | ||
R21-02-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 1 / 4 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 273,875 | ||
R21-03-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 3 / 8 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 263,077 | ||
R21-04-000 | - | 0 ~ 160 psi | - | 2.6 " | 1 / 2 "NPT | 균형이 잡힌 자 | - | - | ₩ 273,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.