항목 | 이동식 받침대 식품 등급 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 22 " |
드럼 게이지 | 5 / 16 " |
드럼 재질 | 폴리에틸렌 |
드럼 회전 | 28 RPM |
Frame | 스틸 튜브 |
처리 | 이동할 수있는 |
HP | 3/4 |
모터 | 120V, 다이렉트 드라이브 ODP |
순 무게 | 110의 파운드. |
전체 높이 | 62 " |
전체 길이 | 57 " |
전체 폭 | 36 " |
제품 데이터 시트 | kushlan-제품-450dd.pdf |
크기 | 4-1 / 2 cu. ft. |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 2.25 " |
휠 | 플랫 무료 |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8474310000 |
원산지 | CN |
A. 이 믹서는 기어박스 어셈블리가 있는 브러시리스 전기 모터를 사용합니다.
A. 탈착식 손잡이의 목적은 음식물을 전면에서 버릴 수 있도록 하기 위함입니다.
A. 1/4인치 두께의 Kushlan 폴리에틸렌 드럼은 찌그러짐, 균열 및 녹에 강합니다.
A.
모델 | 크기 | 드럼 Dia. | Frame | 휠 너비 | HP | 모터 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550SS | 5.5 cu. ft. | 20 " | 강철 | 2.25 " | 3 / 4 hp | 220V | 63 " | 57 " | ₩ 4,159,909 | |
550SS 115v | 5.5 cu. ft. | 20 " | 강철 | 2.25 " | 3 / 4 hp | 115V | 63 " | 57 " | ₩ 3,049,439 | |
450DD-220 | 4-1 / 2 cu. ft. | 22 " | 스틸 튜브 | 2 1 / 4 " | 3 / 4 hp | 220V | 62 " | 57 " | ₩ 1,577,061 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.