항목 | 이동식 받침대 식품 등급 믹서 |
차축 유형 | 까다로운 |
드럼 Dia. | 20 " |
드럼 높이 | 30 " |
드럼 재질 | 스테인리스 강 |
Frame | 강철 |
처리 | 이동할 수있는 |
HP | 3 / 4 hp |
모터 | 115V |
블레이드 수 | 3 |
열리는 | 18 " |
전체 높이 | 63 " |
전체 길이 | 57 " |
전체 폭 | 27 " |
크기 | 5.5 cu. ft. |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 2.25 " |
휠 | 플랫 무료 |
선박 중량 (kg) | 108 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | US |
A. 200파운드
A. 안정성 향상과 높이 조절을 위한 텔레스코픽 핸들이 특징입니다.
A. 믹서의 무단 사용이나 변조를 방지하기 위해 핀 잠금 장치가 장착되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.