NORTON 헤비듀티 유압 도어 클로저
Norton Door Controls 도어 클로저는 도어를 열고 해제한 후 닫는 데 적합합니다. 이 튼튼한 도어 클로저는 화염과 연기가 퍼지는 것을 방지하기 위해 방화문으로 사용됩니다. 또한 통풍을 차단하여 실내 온도를 조절하는 데 적합합니다. 이 7500 시리즈 도어 클로저는 교실, 병원, 사무실, 정문 도어 및 기타 다용도/남용 도어의 내부 또는 외부 도어를 자동으로 닫을 수 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 팔 재질 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CLP7500T X 690 | - | 클로저 플러스 (R) | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 505,767 | |
B | UNI7500Hx690 | - | 유니 트롤 (R) | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 630,647 | |
C | 7500H | - | 스탠다드 | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 657,545 | |
D | 유니7500 x 690 | - | 유니 트롤 (R) | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 598,167 | |
E | UNI7500Hx689 | - | 유니 트롤 (R) | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 630,647 | |
F | CLP7500 X 알 | - | 클로저 플러스 (R) | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 582,347 | |
G | UNI7500 36알 | - | 유니 트롤 (R) | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 598,167 | |
F | CLP7500T 알 | - | 클로저 플러스 (R) | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 505,767 | |
H | CLP7500×690 | - | 클로저 플러스 (R) | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 582,347 | |
I | PS7500STH x 689 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 알류미늄 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 694,505 | |
J | 7500 STH x 690 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 694,505 | |
G | 7500 x 689 | 알류미늄 | 스탠다드 | 알류미늄 | 알류미늄 | 상단 프레임 | ₩ 657,545 | |
I | PS7500ST x 689 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 다크 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 639,047 | |
K | PS7500ST x 690 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 639,047 | |
L | 7500 STH x 689 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 694,505 | |
L | 7500STx689 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 648,865 | |
M | 7500H | 알류미늄 | 스탠다드 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 657,545 | |
K | PS7500STH x 690 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 정지 (푸시) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 푸시 사이드 | ₩ 694,505 | |
J | 7500STx690 | 알류미늄 | 슬라이드 트랙, 힌지 (당기기) 쪽 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 슬라이드 트랙, 풀 사이드 | ₩ 648,865 | |
N | 7500 x 690 | 다크 브론즈 | 스탠다드 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 상단 프레임 | ₩ 657,545 |
헤비 듀티 유압 도어 클로저
Norton 유압식 도어 클로저는 도어가 열려 있는 것을 방지하기 위해 자동으로 도어를 닫도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 또는 청동 도어 클로저는 닫는 동안 도어의 추진력을 줄이기 위한 닫힘, 스윕 및 래치 속도 및 백 체크를 조정하기 위한 암 메커니즘을 특징으로 합니다. Norton 7500 시리즈 CloserPlus 암은 적당한 바람과 악용을 견딜 수 있습니다. 이 도어 클로저는 슬라이드 트랙 힌지, 슬라이드 택 스톱, 표준 및 유닛롤 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
특징
- Norton Door Controls 헤비 듀티 도어 클로저는 양손으로 도어를 쉽게 설치할 수 있도록 손잡이가 없는 디자인입니다.
- 사용자는 닫힘, 스윕 및 래치 속도 및 백첵 쿠션을 조정하여 도어 닫힘 속도를 줄일 수 있습니다.
- 이 7500 시리즈 도어 클로저는 1~6 범위의 ADA 준수 조절식 스프링 크기를 가지고 있습니다.
- 또한 일반, 상단 잼 또는 병렬 암 설치를 위한 Tri-Style 패키징이 함께 제공됩니다.
- 표준 암이 있는 도어 클로저는 도어를 최대 180도까지 스윙할 수 있습니다.
- 슬라이드 트랙은 작동 편의에 따라 푸시 또는 풀 사이드에 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- ANSI
- UL
자주하는 질문
이 Norton Door Controls 헤비 듀티 유압식 도어 클로저에 있는 클로저 유체의 속성은 무엇입니까?
이 7500 시리즈 도어 클로저의 클로저 유체 또는 NorGlide 유체는 윤활을 유지하고 항산화제를 포함합니다. 매우 높은 온도에서 -40도 F까지의 온도 범위에서 안정적인 작동을 위해 점도를 유지합니다.
이 Norton Door Controls 7500 시리즈 도어 클로저의 Unitrol, CloserPlus 및 CloserPlus 스프링 암의 특별한 점은 무엇입니까?
이 암이 있는 도어 클로저는 85도에서 110도까지 XNUMX도 단위로 한 지점(설치 중에 선택)에 내장된 도어 스톱 및 홀더를 특징으로 합니다. 단조강 메인 암과 세컨더리 암을 사용하여 병렬 설치가 가능합니다.
이 Norton Door Controls 헤비 듀티 유압식 도어 클로저는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 랙 앤 피니언 유형의 7500 시리즈 도어 클로저는 내식성을 위해 스테인리스 스틸 패스너가 있는 주조 알루미늄 합금 몸체를 가지고 있습니다. 또한 성형 수지 덮개 또는 도금/스프레이 금속 덮개 안에 들어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 차트
- 안경 살균 캐비닛
- 푸드 스테이션 액세서리
- 소용돌이 튜브
- 드럼 포지셔너
- 싱크대/급수대
- 장갑 및 손보호 장비
- 상점 용품
- 파일
- 망치와 눈에 띄는 도구
- APPLETON ELECTRIC SPDT 비상 케이블 풀 스위치
- AMPCO METAL 3/4 "드라이브 SAE Deep Well 소켓
- STANLEY 좁은 스테이플 27/64인치
- ENPAC 4910 시리즈, 유출 억제 노견
- DIXON 45 시리즈 엘보 피팅
- THOMAS & BETTS TV6 시리즈 링 터미널
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- EATON 로터리 캠 스위치
- INTERTAPE 테이프 디스펜서