항목 | 가스 히터 벤트 시스템 |
A | 1.26 |
깊이 | 7" |
브랜드에 적합 | 티에른룬드 |
Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | GPAK-JT |
높이 | 8" |
입구 및 출구 Dia. | 4 입력 |
자재 | 알루미늄 처리 된 강철 |
타입 | 측벽 |
전압 | 120 |
와트 | 95 |
폭 | 568884 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414599080 |
프로덕트 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GPAK1 | GPAK-1T, GPAK-1TR | ₩ 1,232,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.