ACORN ENGINEERING Stainless Steel Penal Lavatory, Single Bowl, Wall
필터
ADA 준수 : 아니 , 백 스플래시: 가능 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 그릇 깊이: 5" , 그릇 모양: 타원 , 그릇 크기: 9-1/2" x 14-3/4" , 색상: 스테인리스 강 , 배수구: 1.5 " , 수도꼭지 작동: 누름 단추 , 유량: 0.5gpm , 게이지: 14 , 장착 유형: 벽 , 역 수: 1 , 전체 길이: 18 " , 사이드 스플래시: 아니 , 수도꼭지 있음/수도꼭지 없음: 수도꼭지로
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1652-1-BP-04-M | 12.75 " | 18 " | ₩ 1,612,747 | |
B | 1657-1-BP-04-M | 14.5 " | 12.5 " | ₩ 1,566,232 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hard Hat Faceshield 마운팅 액세서리
- 초경 홀 커터
- 급수 정지
- 트윈 휠 캐스터
- 유압 임팩트 해머 드릴
- 스트랩 및 타이 다운
- 아크 플래시 보호
- 지게차 및 지게차 부착물
- 차량외장 액세서리
- 소음 제어
- 3M 평면 걸레
- IDEAL 낚싯대를 당기는 케이블 3/16 인치
- HEATHROW SCIENTIFIC 랙 회전
- APPROVED VENDOR 원활한 튜브
- JACKSON SAFETY WH20 어스파이어 렌즈
- APOLLO VALVES 회로 보드
- ANVIL 아이 너트가있는 범용 단조 스틸 빔 클램프
- Cementex USA 래칫
- GREENLEE 크림핑 장비 다이
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 1 1/2인치 피치