항목 | 유도 드래프트 블로어 |
A | 5.8 |
깊이 | 13 " |
높이 | 14.75 " |
HP | 1/3 |
입구 및 출구 Dia. | 8 입력 |
자재 | 알루미늄 처리 된 강철 팬 |
타입 | 높은 온도 |
전압 | 115 |
와트 | 700 |
폭 | 15.25 " |
선박 중량 (kg) | 20.95 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
모델 | A | 깊이 | 높이 | HP | 자재 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4 " | 18 " | 1 | 알루미늄 처리 된 강철 팬 | 1500 | 16.5 " | ₩ 3,788,172 | |
HSJ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 95 | 10.25 " | ₩ 743,015 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 95 | 11 " | ₩ 764,067 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2 " | 9.25 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 224 | 11.5 " | ₩ 1,083,635 | |
HS3 | 2.60 | 12 " | 12.5 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 286 | 13 " | ₩ 2,050,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.