항목 | 유도 드래프트 블로어 |
A | 2.60 |
깊이 | 12 " |
높이 | 12.5 " |
입구 및 출구 Dia. | 8 입력 |
자재 | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 |
비고 | 선택 기준에 대한 카탈로그 페이지보기 |
타입 | 높은 온도 |
전압 | 115 |
와트 | 286 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 11.07 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | A | 깊이 | 높이 | HP | 자재 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS4 | 5.8 | 13 " | 14.75 " | 1/3 | 알루미늄 처리 된 강철 팬 | 700 | 15.25 " | ₩ 2,693,460 | |
HS5 | 12.5 | 16-1 / 4 " | 18 " | 1 | 알루미늄 처리 된 강철 팬 | 1500 | 16.5 " | ₩ 3,940,807 | |
HSJ | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 95 | 10.25 " | ₩ 780,307 | |
HS1 | 1.26 | 7" | 7.875 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 95 | 11 " | ₩ 781,637 | |
HS2 | 1.51 | 8-1 / 2 " | 9.25 " | - | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 224 | 11.5 " | ₩ 1,103,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.