KIPP M8 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 스테인리스 강 , 실 크기: M8
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.208 | 1.67 " | 2.93 " | - | 내부 실 | ₩ 122,710 | |
A | K0124.308 | 2.15 " | 3.58 " | - | 내부 실 | ₩ 143,342 | |
B | K0124.208X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 126,280 | |
B | K0124.208X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 125,107 | |
B | K0124.208X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 126,630 | |
B | K0124.208X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 128,905 | |
B | K0124.308X20 | 2.93 " | 3.58 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 164,902 | |
B | K0124.308X25 | 3.13 " | 3.58 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 164,902 | |
B | K0124.208X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 132,055 | |
B | K0124.308X30 | 3.33 " | 3.58 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 164,902 | |
B | K0124.208X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 130,672 | |
B | K0124.308X40 | 3.72 " | 3.58 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 169,802 | |
B | K0124.208X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 133,105 | |
B | K0124.308X50 | 4.11 " | 3.58 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 169,802 | |
B | K0124.308X60 | 4.51 " | 3.58 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 169,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 케이블 잠금 장치 및 U 잠금 장치
- 그리스 피팅
- LED 채널 스트립 비품
- 압력 스위치 변환기 조합
- 필터
- 파워트랜스미션 벨트
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 갈퀴 및 재배 도구
- 유압 씰
- 로터리 펌프
- APPROVED VENDOR 더블 컷 카바이드 버, 볼 모양
- DELHI 셔터 장착 배기 팬-코드 포함
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 75 psig
- ACCUFORM SIGNS 루프 앤 스트랩 위험 태그, 23mil 플라스틱, 5-1/4" x 3-1/4"
- PARKER 짧은 너트, 황동
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60 마이크론, Buna 씰
- VERMONT GAGE Npt 테이퍼 파이프 플러그, 게이지 어셈블리
- Cementex USA 플랫 팁 스크류 드라이버 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- BALDOR / DODGE XT60 광산 의무 추가 드럼 풀리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BL 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기