플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0124.308X50 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 1.99 3.58 4.11 | AC8TFF 3DGY5

KIPP K0124.308X50 스테인리스 스틸 조절식 핸들 M8 외부 1.99 3.58 4.11

재고 있음 있음
항목: AC8TFF 모델: K0124.308X50교차 참조: 3DGY5

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 169,802 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목SS 조절 식 핸들
마감재 매트
높이4.11 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재스테인리스 강
전체 길이3.58 "
나사 길이1.99 "
스레드 크기M8
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7326908588
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0124.208X15 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 0.59 2.93 2.26 | AC8TDQ 3DGU4 K0124.208X152.26 "2.93 "0.59 "외부 스레드₩ 126,315
KIPP K0124.208X20 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 0.78 2.93 2.46 | AC8TDR 3DGU5 K0124.208X202.46 "2.93 "0.78 "외부 스레드₩ 125,142
KIPP K0124.208X25 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 0.99 2.93 2.66 | AC8TDT 3DGU6 K0124.208X252.66 "2.93 "0.99 "외부 스레드₩ 126,665
KIPP K0124.208X30 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 1.18 2.93 2.85 | AC8TDU 3DGU7 K0124.208X302.85 "2.93 "1.18 "외부 스레드₩ 128,940
KIPP K0124.208X40 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 1.57 2.93 3.25 | AC8TDV 3DGU8 K0124.208X403.25 "2.93 "1.57 "외부 스레드₩ 132,072
KIPP K0124.208X50 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 1.99 2.93 3.64 | AC8TDW 3DGU9 K0124.208X503.64 "2.93 "1.99 "외부 스레드₩ 130,690
KIPP K0124.208X60 스테인리스 스틸 조절 식 핸들 M8 외부 2.36 2.93 4.04 | AC8TDX 3DGV1 K0124.208X604.04 "2.93 "2.36 "외부 스레드₩ 133,122

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0124.308X50 스테인리스 스틸 조절식 핸들 M8 외부 1.99 3.58 4.11
₩ 169,802 /단위