튜블러 핸들, 카본
이 고품질 손잡이는 가구, 시각적 구조물 또는 실내 장식용으로 설계되었습니다. 뛰어난 내구성을 위해 카본 구조로 제작되었으며, 내식성을 위해 스테인리스 스틸 엔드캡을 사용했습니다.
핸드 노브 및 휠RoHS 준수 캠 레버 및 핸들 툴링, 워크 홀딩 및 제품 내 조정에 이상적(3731 제품)
CAM 핸들고정, 클램핑 및 수동 샤프트 회전을 위해 설계된 핸들 / 노브 / 핸드 휠(385 제품)
너트와 와셔(6 제품)
수직 핸들 토글 클램프(58 제품)
핸들 및 풀(3851 제품)
클램핑 도구(415 제품)
공압 그리퍼(247 제품)
기계 볼트(120 제품)
케이블 지원 그립(9 제품)
파일 캐비닛 및 캠 잠금(16 제품)
휠 너트 및 캡(49 제품)
캡 티브 패널 나사(84 제품)
선반(7 제품)
레벨링 마운트(42 제품)
플랫 와셔(8 제품)
오일 레벨 게이지(19 제품)
그리퍼 및 액세서리(54 제품)
널링 노브(5 제품)
육각 머리 캡 나사(553 제품)
시력 플러그(52 제품)
플런저(728 제품)
진동 차단기 패드(1개 상품)
밀봉 및 완충 와셔(28 제품)
소켓(6 제품)
나비 나사(5 제품)
윙 너트(10 제품)
이러한 Kipp 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 고품질 손잡이는 가구, 시각적 구조물 또는 실내 장식용으로 설계되었습니다. 뛰어난 내구성을 위해 카본 구조로 제작되었으며, 내식성을 위해 스테인리스 스틸 엔드캡을 사용했습니다.
이 Kipp 핸들은 고정구 및 기계 제작 시 장착 플레이트를 수동으로 운반하는 데 적합합니다. 위치 조정 후 간편하게 분리할 수 있습니다. 팔레트 윤곽에 대한 간섭을 방지하며, 112mm에서 350mm까지의 크기로 제공됩니다.
이 손잡이는 기계 도어에 맞게 설계되었으며, 특허받은 고정 시스템을 사용하여 뒤쪽에서 고정할 수 있습니다. 알루미늄으로 제작되어 가볍고 견고하여 기계의 요구 사항을 충족합니다.
이 바이오폴리머 그립은 실외 사용에 탁월한 기계적 안정성을 제공하며, 조립품, 기계 및 유사 장치에서 수동 조작을 가능하게 합니다. 이 그립은 강산에 대한 내성이 뛰어나며, 알코올, 연료, 그리스 및 미네랄 오일에 대한 단기적인 내성을 제공합니다.

SYMPAtouch 클램핑 레버는 유리섬유 강화 플라스틱과 열가소성 엘라스토머로 구성된 부드럽고 미끄러짐 없는 소재로 제작되어 최적의 그립 안정성과 안전성을 제공합니다. 밀폐형 디자인으로 오염으로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 또한, 분리 기능을 향상시키고 핸들을 쉽게 조작할 수 있는 푸시 버튼이 장착되어 있습니다. ...
클램프 레버는 레버를 돌려 나사를 최적으로 조이고 풀 수 있는 기계 장치이므로 도구를 사용할 필요가 없습니다.
널링 손잡이는 뛰어난 인체공학적 설계와 조작 중에 사용자의 손에 안전한 그립을 제공합니다.
바이오폴리머는 식물이나 미생물과 같은 살아있는 유기체에 의해 생산되며 합성 바이오폴리머에 비해 사용자 친화적이고 비용 효율적이며 재생 가능합니다. 생체 고분자의 몇 가지 예는 콜라겐, 젤라틴, 셀룰로오스, 전분, 알지네이트 및 실크 피브로인입니다.