KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 스테인리스 강 , 실 크기: 1 / 4-20
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.1A2X10 | 1.61 " | 1.85 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 93,817 | |
B | K0124.1A2 | 1.67 " | 1.85 " | - | 내부 실 | ₩ 90,895 | |
B | K0124.2A2 | 1.67 " | 2.93 " | - | 내부 실 | ₩ 120,872 | |
A | K0124.1A2X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 93,870 | |
A | K0124.1A2X20 | 2.01 " | 1.85 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 101,500 | |
A | K0124.1A2X25 | 2.2 " | 1.85 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 101,500 | |
A | K0124.1A2X30 | 2.4 " | 1.85 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 101,500 | |
A | K0124.1A2X40 | 2.8 " | 1.85 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 98,980 | |
A | K0124.2A2X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 136,325 | |
A | K0124.2A2X20 | 2.46 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 135,905 | |
A | K0124.2A2X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 136,325 | |
A | K0124.2A2X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 136,325 | |
A | K0124.1A2X50 | 3.19 " | 1.85 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 105,350 | |
A | K0124.2A2X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 141,050 | |
A | K0124.2A2X50 | 3.64 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 141,050 | |
A | K0124.2A2X60 | 4.04 " | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 141,050 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반
- 도어 스윕
- 위험한 장소 조명기구
- 플라스틱 C 섹션
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- 도어 하드웨어
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 기계
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 단극 / 3 방향 로커 벽 스위치, 20A
- GEORG FISCHER 다이어프램 밸브
- EXTECH 공정 교정기
- THOMAS & BETTS 타이트 바이트 케이블 커넥터
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P109 수 어댑터, MPT x 허브
- TRICO 압축 피팅, 육각 부싱
- AIRMASTER FAN 프론트 가드
- MI-T-M 풀리
- DAYTON 감속기 마운팅 베이스
- WEKSLER 압력 게이지 사이펀