ASHCROFT A 시리즈 방폭형 압력 스위치, 방수 316SS 본체
필터
AC 접점 등급 : 5A @ 125 / 250V , 회로 유형: 스냅 스위치 , 호환: Buna 및 316 스테인리스 스틸 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 , 전기적 연결: 마이크로 DIN 커넥터 , 하우징 재질: 방수 316 스테인리스 스틸 , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 210도 F , 필요한 전력: 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 프로세스 연결 | 범위 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN4 | 1000의 PSI | 1/4 "MNPT | 10 ~ 100 psi | 316 스테인리스 스틸 용접 다이어프램 | ₩ 467,617 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 7 / 16-20 SAE 남성 | 100 ~ 1000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 502,722 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 1/4 "MNPT | 100 ~ 1000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 463,750 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 7 / 16-20 SAE 남성 | 200 ~ 2000 psi | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 | ₩ 502,722 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스
- 검사/검색도구
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 사서함 및 게시물
- 조각사
- 레벨 게이지
- 케이블 비트
- 전동 팔레트 잭
- 공압 액추에이터
- OAKTON 탁상용 pH 2700 미터
- MILLER ELECTRIC 연기 추출기 900 Cfm 460v
- BUSSMANN 170M KN 110 시리즈 특수 퓨즈
- SOUTHWIRE COMPANY Pro Jax 시리즈 릴 스탠드
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 공압 작동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- VESTIL AHA 시리즈 고정 다리 키트
- AIR SCIENCE 흄 후드 작업 표면
- VESTIL FWST 시리즈 XNUMX륜 조향 트레일러
- DESTACO 334 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 다목적 소켓