BURNDY 알루미늄 압축 단자, 2홀
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA25A7 | 1/0AWG | 1/0AWG | 탄 | 296 | 4.59 " | 1.03 " | ₩ 45,569 | |
B | YA26A3 | 2/0AWG | 2/0AWG | 올리브 | 297 | 4.78 " | 1.03 " | ₩ 69,405 | |
A | YA27A5 | 3/0AWG | 3/0AWG | 루비 | 467 | 5.02 " | 1.04 " | ₩ 87,762 | |
A | YA28A5 | 4/0AWG | 4/0AWG | 백 | 298 | 5.19 " | 1.17 " | ₩ 82,495 | |
A | YA29A3 | 250kcmil | 250kcmil | 빨간색 | 324 | 5.28 " | 1.27 " | ₩ 90,405 | |
A | YA31A3 | 350kcmil | 350kcmil | 갈색 | 299 | 6.07 " | 1.52 " | ₩ 99,347 | |
A | YA32A3 | 400kcmil | 400kcmil | 초록색 | 472 | 6.15 " | 1.62 " | ₩ 141,015 | |
C | YA34A3 | 500kcmil | 500kcmil | 핑크 | 300 | 6.8 " | 1.62 " | ₩ 189,595 | |
A | YA36A3 | 600kcmil | 600kcmil | 검정 | 473 | 7.09 " | 1.62 " | ₩ 211,172 | |
A | YA39A5 | 750kcmil | 750kcmil | 노란색 | 936 | 7.07 " | 1.62 " | ₩ 212,379 |
알루미늄 압축 단자, 2 홀
Burndy 압축 단자는 최대 전도성, 낮은 저항 및 연성을 제공하기 위해 알루미늄으로 만들어집니다. 이 단자는 케이블을 쉽게 삽입할 수 있는 내부 경사 배럴 디자인이 특징입니다. 공장에서 미리 채워진 PENETROX와 함께 제공되어 와이어의 산화물을 관통하고 전기적 연속성을 설정하며 밀폐된 연결을 형성합니다. 이 단자는 내구성 있고 오래 지속되는 내식성을 위해 전기 주석 도금이 되어 있습니다. 색상으로 구분된 끝단 캡은 이물질이 커넥터에 유입 및 오염되는 것을 방지하고 안정적인 연결을 제공합니다.