항목 | 두 구멍 AL 압축 러그 |
본체 재질 | 알류미늄 |
케이블 크기 | 250kcmil |
케이블 크기 코드 | 250kcmil |
컬러 코드 | 빨간색 |
커넥터 타입 | 스트레이트 배럴 |
다이 코드 | 324 |
끝까지 구멍 중심 | 0.63 " |
홀-홀 중심 (인치) | 1-3/4 |
길이 | 5.28 " |
자재 | 알류미늄 |
들여다 보는 구멍 | 아니 |
판재 | 전기 주석 |
스터드 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 상업용, 600V ~ 35KV |
폭 | 1.27 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8535908020 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 크기 | 케이블 크기 코드 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA34A3 | 500kcmil | 500kcmil | 핑크 | 300 | 6.8 " | 1.62 " | ₩ 189,595 | |
YA39A5 | 750kcmil | 750kcmil | 노란색 | 936 | 7.07 " | 1.62 " | ₩ 212,380 | |
YA36A3 | 600kcmil | 600kcmil | 검정 | 473 | 7.09 " | 1.62 " | ₩ 211,172 | |
YA31A3 | 350kcmil | 350kcmil | 갈색 | 299 | 6.07 " | 1.52 " | ₩ 99,347 | |
YA28A5 | 4/0AWG | 4/0AWG | 백 | 298 | 5.19 " | 1.17 " | ₩ 82,495 | |
YA27A5 | 3/0AWG | 3/0AWG | 루비 | 467 | 5.02 " | 1.04 " | ₩ 87,762 | |
YA32A3 | 400kcmil | 400kcmil | 초록색 | 472 | 6.15 " | 1.62 " | ₩ 141,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.