항목 | 초안 유도자 |
A | 5.4 |
깊이 | 8-3 / 4 " |
높이 | 14.5 " |
HP | 1/4 |
자재 | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 |
비고 | 선택 기준에 대한 카탈로그 페이지보기 |
타입 | 인라인 |
전압 | 115 |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.63 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와트 | A | 깊이 | 폭 | 높이 | HP | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ-3 | 35 | 0.43 | 5-7 / 8 " | 9" | 7.625 " | 1/70 | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 인라인 | ₩ 402,220 | ||
D-3 | 74 | 0.96 | 7" | 9.5 " | 9.125 " | 1/20 | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 인라인 | ₩ 411,652 | ||
IL | - | 5.4 | 10 " | 14.75 " | 17 " | 1/4 | 알루미늄 처리 된 강철 하우징 및 송풍기 휠 | 인라인 | ₩ 1,342,302 | ||
RT750 | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | 입히는 직류 전기를 통한 강철 | 옥상 | ₩ 3,145,730 | ||
RT1500 | - | 5 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | 입히는 직류 전기를 통한 강철 | 옥상 | ₩ 3,978,485 | ||
RT750H | - | 1.5 | 16 " | 16 " | 18 " | 1/8 | 입히는 직류 전기를 통한 강철 | 옥상 | ₩ 3,068,065 | ||
RT1500H | - | 5.0 | 21 " | 21 " | 24 " | 1/2 | 입히는 직류 전기를 통한 강철 | 옥상 | ₩ 3,866,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.