EXAIR 스테인리스 스틸 에어건 노즐
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 지름 | 인 레트 크기 | 길이 | 맥스. dBA | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1108SS-NPT | 2.5SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 7 / 8 " | 58 | ₩ 169,557 | |
B | 1108SS | 2.5SCFM | - | 1/6 x 1/2 " | 1 / 2 " | 58 | ₩ 132,895 | |
A | 1109SS-NPT | 4.9SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1" | 68 | ₩ 176,417 | |
B | 1109SS | 4.9SCFM | - | 1/5 x 1/2 " | 5 / 8 " | 68 | ₩ 139,755 | |
A | 1110SS-NPT | 8.3SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | 75 | ₩ 181,754 | |
B | 1110SS | 8.3SCFM | - | 1/4 x 3/4 " | 7 / 9 " | 75 | ₩ 144,357 | |
C | 1103SS | 10SCFM | - | 1/8 "(M) NPT | 1 2 / 3 " | 71 | ₩ 199,325 | |
D | 1102SS | 10SCFM | - | 1/8 "(F) NPT | 1 1 / 5 " | 71 | ₩ 181,247 | |
E | 1100SS | 14SCFM | - | 1/4 "(F) NPT | 1.75 " | 74 | ₩ 279,527 | |
F | 1101SS | 14SCFM | - | 1/4 "(M) NPT | 2.375 " | 74 | ₩ 288,680 | |
G | HP1126SS | 17.5SCFM | - | 1/8 "(F) NPT | 1 5 / 16 " | 82 | ₩ 290,412 | |
H | 1122SS | 22SCFM | - | 1/4 "(F) NPT | 2 3 / 50 " | 77 | ₩ 339,482 | |
I | 1104SS | 35SCFM | - | 3/8 "(F) NPT | 1.625 " | 82 | ₩ 396,375 | |
J | 1105SS | 35SCFM | - | 3/8 "(M) NPT | 2.25 " | 82 | ₩ 419,300 | |
K | HP1125SS | 37SCFM | - | 1/4 "(F) NPT | 2 1 / 16 " | 83 | ₩ 377,300 | |
L | 1106SS | 60SCFM | - | 1/2 "(F) NPT | 2" | 87 | ₩ 559,055 | |
M | 1107SS | 60SCFM | - | 1/2 "(M) NPT | 2.75 " | 87 | ₩ 547,592 | |
N | 1112SS | 91SCFM | 1.25 " | 3/4 "(F) NPT | 2.5 " | 96 | ₩ 1,074,780 | |
O | 1113SS | 91SCFM | 1.25 " | 3/4 "(M) NPT | 3.5 " | 96 | ₩ 1,107,032 | |
P | 1114SS | 135SCFM | 1.5 " | 1 인치 (F) NPT | 3" | 99 | ₩ 1,332,922 | |
Q | 1115SS | 135SCFM | 1.5 " | 1 인치 (F) NPT | 4.187 " | 99 | ₩ 1,385,037 |
스테인레스 스틸 에어건 노즐
Exair 에어건 노즐은 칩 제거, 액체 분출, 부품 세척, 부품 냉각 및 배출 애플리케이션을 위한 고속 기류를 지시하기 위해 압축 공기 도구에 부착됩니다. 소음 수준을 최소화하고 블로우오프 성능을 향상시키면서 좁은 공간에서 청소할 수 있는 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 그들은 높은 마모 환경 및 고온에 대한 손상을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 2.5 - 135 SCFM 공기 소비 변형으로 제공되는 다양한 에어건 노즐 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 측정 컵
- 유압 기어 펌프
- 와이어 로프 클립
- 정밀 정량 윤활 펌프
- 스파 및 온수 욕조 히터
- 에어호스
- 드릴 액세서리
- 공기압 시스템 구성품
- 밀링 공구
- 해양 및 RV 펌프
- ASHCROFT 압력 스위치, 7 / 16-20 SAE 수
- GRAINGER 여성 루어 바브 어댑터
- MASON 진동 차단기
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 침식 냄비 라이저, 안장 x 라이저 x 냄비
- EATON 브레이크 개조 키트
- MORSE DRUM 맞춤형 지게차 드럼 핸들러
- DAYTON 커버, 좌측
- LINN GEAR 더블 롤러 체인 플렉시블 샤프트 커플링
- BROWNING VPLS 100 시리즈 중급 낮은 베이스 필로우 블록 장착 볼 베어링