ASHCROFT 압력 스위치, 7/16-20 SAE 수
필터
AC 접점 등급 : 5A @ 125 / 250V , 회로 유형: 스냅 스위치 , 호환: Buna 및 316 스테인리스 스틸 , 연락처 양식: SPDT , DC 접점 정격: 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 , 하우징 재질: 방수 316 스테인리스 스틸 , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 210도 F , 필요한 전력: 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A , 프로세스 연결: 7 / 16-20 SAE 남성 , 습식 재료: 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링
스타일 | 모델 | 폭발 압력 | 전기 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | APSN4 | 15,000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 750 ~ 7500 psi | ₩ 537,792 | |
A | APSN4 | 15,000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 500 ~ 5000 psi | ₩ 537,792 | |
A | APSN4 | 15,000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 750 ~ 7500 psi | ₩ 475,440 | |
A | APSN4 | 15,000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 500 ~ 5000 psi | ₩ 475,440 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 100 ~ 1000 psi | ₩ 440,334 | |
A | APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 200 ~ 2000 psi | ₩ 440,334 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미세 압력계
- 사물함 액세서리
- 경도계
- 단일 가스 감지기
- 트랙 사다리 액세서리
- 워터 히터
- 와이어 로프 및 피팅
- 파일
- 수질 및 정화
- 지붕이기
- CONDOR 비상 샤워기, 벽걸이, ABS 플라스틱
- PETERSEN PRODUCTS 풀리 어셈블리
- HOFFMAN Comline 시리즈 유형 4X OSP 인클로저
- APOLLO VALVES 77D-140-01E 시리즈 청동 전체 포트 직접 장착 볼 밸브
- BULLDOG 8K 정사각형 트레일러 잭, 직접 용접
- CAMLOCK FITTINGS EPDM 개스킷
- CONDOR PU 코팅 흰색 장갑, 손바닥 범위
- ULTRATECH Aveho 시리즈 냄새 제거기
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 베벨 기어