그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
AC 접점 등급 | 5A @ 125 / 250V |
폭발 압력 | 15,000의 PSI |
회로 유형 | 스냅 스위치 |
와 호환 | Buna 및 316 스테인리스 스틸 |
연락처 양식 | SPDT |
DC 접점 등급 | 5A @ 28V 저항성, 3A @ 28V 유도 성 |
전기 연결 | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 |
주택 자재 | 방수 316 스테인리스 스틸 |
IP 등급 | 67 |
NEMA 평가 | 6 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 210도 F |
전원 필수 | 10 / 125VAC에서 250A, 6VDC에서 30A |
프로세스 연결 | 7 / 16-20 SAE 남성 |
범위 | 500 ~ 5000 psi |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸 피스톤 및 Buna-N O- 링 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
모델 | 폭발 압력 | 전기 연결 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 100 ~ 1000 psi | ₩ 440,335 | |
APSN4 | 8000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 200 ~ 2000 psi | ₩ 440,335 | |
APSN4 | 15,000의 PSI | 3-18 AWG PVC 절연 12 "베이스 와이어 리드 | 750 ~ 7500 psi | ₩ 475,440 | |
APSN4 | 15,000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 500 ~ 5000 psi | ₩ 537,792 | |
APSN4 | 15,000의 PSI | 마이크로 DIN 커넥터 | 750 ~ 7500 psi | ₩ 537,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.