에브리앵글 커넥션
Ashcroft 바이메탈 온도계에는 사용자가 온도계 다이얼을 완전한 360도 각도로 회전할 수 있는 기술이 있습니다. 이 기능을 사용하면 좁은 공간에서 작업할 수 있습니다.
Ashcroft는 미국 코네티컷 주 Stratford에 본사를 두고 있으며 1852년부터 반도체, 자동차, 공정 장비, 건강 및 안전, 의료 및 HVAC 산업을 위한 다양한 압력 감지 및 제어 솔루션을 제공하고 있습니다. 상세 보기
폐수 관리와 유체 및 화학물질 취급 작업에서 압력점 간의 차이를 측정하도록 설계되었습니다. 부드러운 포인터 동작과 정확한 출력을 제공하는 자석이 장착되어 있습니다.
두 레벨 사이의 차압을 정확하게 표시하기 위한 LCD 화면이 장착되어 있습니다. 0~7000psi 범위의 진공 및 압력 값을 측정할 수 있습니다. 가혹한 산업 환경을 견딜 수 있도록 열가소성 및 스테인리스 스틸 변형으로 제공
0 ~ 3000 psi 범위의 압력 값을 측정하도록 설계된 조합 디지털 진공 게이지 및 트랜스미터 장치. psi, Bar, kg / cm2, kPa 및 MPa 단위로 값을 표시 할 수 있습니다.
게이지를 손상시키지 않고 유지 보수 및 수리 서비스 중에 포인터 설정을 쉽게 제거하거나 재 조립할 수 있도록 설계된 잭 핸드 키트 및 게이지 수리 도구 키트입니다. 도구 정리 및 안전한 보관을위한 견고한 휴대용 케이스 제공
유체 동력 시스템 및 주입 웰의 압력 차이를 모니터링하기 위해 설계된 복합 / 진공 / 압력 게이지. +/- 0.25 %, +/- 0.5 %, +/- 1 %, +/- 1.5 % 및 +/- 3-2-3 % 정확도 등급으로 제공되는 변형
환기 및 공조 응용 분야에서 기체/액체 매체에 대해 측정된 진공/차압을 전송하는 데 적합합니다. 일부 모델에는 실시간 값을 표시하는 통합 디지털 디스플레이가 있습니다. 10~75000psi 범위의 압력 등급으로 제공되는 변형
제조 공장 및 화학 처리 시설에서 디지털 게이지를 보관 및 보호하도록 설계된 운반 케이스 및 보호 장화. 일부 모델에는 추가 안전을 위한 보호용 지퍼 및 운반 고리가 있습니다.
자동화 시설 및 생산 라인에서 산업용 트랜스듀서 및 서비스 게이지를 정밀하게 교정하도록 설계되었습니다. 마모 최소화를 위한 경량 알루미늄 합금 인클로저 및 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 피스톤 및 실린더
유압 압착기, 펌프 및 압축기에서 열악한 작업 환경에 대한 변환기 및 게이지의 동파 방지에 적합합니다. 라인 서지 및 볼 체크 블록에서 최대 75%의 열 손실 장벽을 제공하는 핀 디자인
식음료 가공, 상수도 및 폐수 처리 시설의 유체 레벨을 표시하는 데 이상적입니다. 폴리우레탄 케이블 및 316 스테인리스 스틸 구조로 높은 내마모성 및 누출 방지 인클로저
식음료, 금속 가공, 석유 및 가스 부연락처 공격적인 분위기에서 온도를 측정하는 데 적합한 실리콘 감쇠 코일과 스테인리스 스틸 구조를 특징으로하는 모든 각도 / 백 다이얼 온도계입니다. -20 ~ 550 deg C 범위의 온도 측정 가능
흄 후드 제어, 덕트 흐름, 필터 모니터링 및 HVAC 제어 시스템에서 온도, 습도 및 압력 감지를위한 도관 시스템과 정션 박스 간의 연결을 위해 설계되었습니다.
테스트 장비 및 깨지기 쉬운 장비의 보관 및 운송에 적합합니다. 충격 강도 및 최대 진동 흡수를 위한 쿠션 내부가 있는 플라스틱 인클로저. 사용자 편의를 위한 운반 손잡이
Ashcroft 기기에는 게이지, 트랜스듀서, 온도계, 스위치, 트랜스미터 및 교정기가 포함됩니다. Ashcroft 게이지 카탈로그에는 압력 및 진공 게이지, 테스트 게이지, 온도 게이지 및 차압 게이지가 포함됩니다. 애쉬크로프트 압력 게이지 유체 및 화학 물질 취급 및 폐수 관리 응용 분야에서 압력점 간의 차이를 측정하는 데 이상적입니다. 이 게이지에는 미션 크리티컬 애플리케이션에서 부드럽고 정확한 포인터 모션을 위한 내장형 자석이 있습니다.
Ashcroft 부품 번호는 종종 다양한 드와이어 악기. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Ashcroft 게이지를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 게이지는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 게이지는 정제, 발전, 석유 및 가스 및 광산 응용 분야를 위한 터빈, 압축기, 워터젯 및 극저온 장치의 압력을 모니터링하는 데 적합합니다. 그들은 아크릴 / 비산 방지 ...더 읽기
이 중량 테스터는 테스트 및 측정 및 실험실 교정 애플리케이션에 이상적입니다. 여기에는 증가하는 압력을 제어하는 수단을 제공하는 내장 셔틀 밸브가 있습니다. 이 테스터 ...더 읽기
Ashcroft 바이메탈 온도계에는 사용자가 온도계 다이얼을 완전한 360도 각도로 회전할 수 있는 기술이 있습니다. 이 기능을 사용하면 좁은 공간에서 작업할 수 있습니다.
선택한 압력 게이지는 교정 장치에 연결해야 합니다. 장치가 압력 게이지에 최대 압력을 가한 다음 압력이 완전히 빠져나가고 포인터가 XNUMX으로 돌아갑니다. 이 프로세스는 압력 게이지를 보정합니다.
이 온도계는 오븐, 에어컨, 히터, 정제소 및 열선을 모니터링하는 데 이상적입니다.