MERCOID 압력 트랜스미터 폼
필터
정확도 : 0.075 % 풀 스케일 , 교정 인증서: N , 케이스 색상: 회색 , 케이스 재질: 에폭시 코팅 알루미늄 , 표시하다: 5 자리 디스플레이 , 표시 단위: 여러 단위 , 루프 저항: 0 ~ 1500 옴 , 작동 온도. 범위: -40 ~ 248 deg F , 필요한 전력: 11.9 ~ 45VDC , 제공: 11.9 ~ 45VDC , 해결: 1 개의 유효 숫자 , 소켓 재질: 316L SS
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 산출 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3200G-3-FM-1-1-LCD | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 725 psi | ₩ 2,691,255 | |
B | 3200G-1-FM-1-1 | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | -14.5-21psi, (공장 설정 0-21psi) | ₩ 2,825,935 | |
A | 3200G-1-FM-1-1-LCD | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | -14.5-21psi, (공장 설정 0-21psi) | ₩ 2,691,255 | |
B | 3200G-3-FM-1-1 | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 725 psi | ₩ 2,825,935 | |
B | 3200G-2-FM-1-1 | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | -14.5-217psi, (공장 설정 0-217psi) | ₩ 2,825,935 | |
A | 3200G-4-FM-1-1-LCD | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 3600 psi | ₩ 2,691,255 | |
B | 3200G-4-FM-1-1 | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 3600 psi | ₩ 2,825,935 | |
A | 3200G-2-FM-1-1-LCD | 1/2 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | -14.5-217psi, (공장 설정 0-217psi) | ₩ 2,691,255 | |
C | 3100D-6-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 300 psi | ₩ 2,970,572 | |
C | 3100D-5-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 8 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 100 psi | ₩ 3,008,092 | |
C | 3100D-4-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-750 "화장실 | ₩ 2,970,572 | |
D | 3100D-3-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-150 "화장실 | ₩ 3,502,345 | |
D | 3100D-4-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 5 ~ 20mA / HART 통신 | 0-750 "화장실 | ₩ 3,502,345 | |
C | 3100D-2-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-30 "화장실 | ₩ 3,053,575 | |
C | 3100D-3-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 7 ~ 20mA / HART 통신 | 0-150 "화장실 | ₩ 2,970,572 | |
D | 3100D-6-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 6 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 300 psi | ₩ 3,502,345 | |
D | 3100D-5-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 100 psi | ₩ 3,615,482 | |
D | 3100D-2-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-30 "화장실 | ₩ 3,434,060 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 밴드
- 폼 롤
- C- 후크 파이프 리프터
- 멀티 헤드 연산자
- 전자 모터 스타터
- 측정 및 레이아웃 도구
- 작업대 및 액세서리
- 푸시 버튼
- 환풍
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- NEW PIG 지붕 누출 전환기 버킷 키트
- SAFETY SPEED 특수 톱날
- WERA TOOLS 치즐 드라이버 드라이버
- B & P MANUFACTURING 강철 커브 독 보드 다리
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 안장, IPS OD x 소켓
- OAKTON 방수 전도도 키트
- AIPHONE 도어 스테이션
- ELDON JAMES 팔꿈치
- GRAINGER 교체 용 강화 유리
- OMRON 소형 스냅 동작 스위치