그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 트랜스미터 |
정확성 | 0.075 % 풀 스케일 |
교정 인증서 | N |
케이스 색상 | 회색 |
케이스 재질 | 에폭시 코팅 알루미늄 |
연결 크기 | 1/4 "암나사 형 NPT |
디스플레이 | 5 자리 디스플레이 |
디스플레이 유닛 | 여러 단위 |
루프 저항 | 0 ~ 1500 옴 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 248 deg F |
산출 | 4 ~ 20mA / HART 통신 |
전원 필수 | 11.9 ~ 45VDC |
에서 제공 | 11.9 ~ 45VDC |
범위 | 0 ~ 100 psi |
분해능 | 1 개의 유효 숫자 |
소켓 재질 | 316L SS |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | KR |
모델 | 연결 크기 | 산출 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3100D-2-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-30 "화장실 | ₩ 3,434,060 | |
3100D-3-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-150 "화장실 | ₩ 3,502,345 | |
3100D-4-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 5 ~ 20mA / HART 통신 | 0-750 "화장실 | ₩ 3,502,345 | |
3100D-6-FM-1-1 | 1/4 "암나사 형 NPT | 6 ~ 20mA / HART 통신 | 0 ~ 300 psi | ₩ 3,502,345 | |
3100D-2-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-30 "화장실 | ₩ 3,053,575 | |
3100D-3-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 7 ~ 20mA / HART 통신 | 0-150 "화장실 | ₩ 2,970,572 | |
3100D-4-FM-1-1-LCD | 1/4 "암나사 형 NPT | 4 ~ 20mA / HART 통신 | 0-750 "화장실 | ₩ 2,970,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.