MERCOID

회사 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 잠수정 레벨 송신기, 디지털 압력 진공 게이지 및 압력 및 진공 스위치. 머코이드 압력 스위치 호환 가능한 액체 또는 가스의 압력을 감소/증가시키는 데 응답하여 하나 또는 두 개의 SPDT 스냅 스위치를 작동하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 마찰을 줄이기 위해 유효 영역을 유지하기 위한 롤링 다이어프램 설계를 특징으로 하므로 전체 스케일의 5%만큼 낮은 데드밴드를 제공합니다. 이 스위치의 불감대 및 설정점 조정은 추가 안전을 위해 전기 구성 요소에서 완전히 분리되며 최대 500psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

상세 보기

견적요청

트랜스미터가 있는 MERCOID 디지털 압력 진공 게이지

송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지폐수, 화학, 석유화학, 펄프 및 제지, 석유 및 가스, 식품 및 음료 산업에 이상적입니다. HART 통신을 사용하여 유연한 압력 교정, 푸시 버튼 구성 및 프로그래밍 가능한 설정을 제공합니다. 1/2 및 1/4인치 암 NPT 연결 변형으로 제공됩니다.(18 제품)

MERCOID 차압계 액세서리

차압 게이지 액세서리앵글/플랫 브래킷을 포함하여 게이지를 파이프 또는 벽에 평평하게 적절하게 장착할 수 있습니다. 내구성과 강도를 위한 316 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. (2 제품)

MERCOID 압력 및 진공 스위치

압력 및 진공 스위치다이어프램 작동식 압력 스위치는 호환 가스/액체의 압력 변동에 따라 하나 또는 두 개의 SPDT 스냅 스위치를 작동시킵니다. 견고한 구조가 특징이며 화학, 석유 및 약물 처리 산업에 적합합니다.(6 제품)

MERCOID 잠수형 레벨 송신기

잠수정 레벨 송신기지하수 모니터링, 물 탱크, 폐수, 석회 슬러리 및 섬프에 사용하도록 설계되었습니다. 듀얼 어레스터 기술을 활용하여 전원 서지와 낙뢰를 모두 제거하고 물방울을 제거하는 유지 관리가 필요 없는 필터를 특징으로 합니다. 40 및 60피트 케이블 길이 옵션으로 제공(16 제품)

머코이드 소개

회사 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 잠수정 레벨 송신기, 디지털 압력 진공 게이지 및 압력 및 진공 스위치. 머코이드 압력 스위치 호환 가능한 액체 또는 가스의 압력을 감소/증가시키는 데 응답하여 하나 또는 두 개의 SPDT 스냅 스위치를 작동하는 데 사용됩니다. 이 스위치는 마찰을 줄이기 위해 유효 영역을 유지하기 위한 롤링 다이어프램 설계를 특징으로 하므로 전체 스케일의 5%만큼 낮은 데드밴드를 제공합니다. 이 스위치의 불감대 및 설정점 조정은 추가 안전을 위해 전기 구성 요소에서 완전히 분리되며 최대 500psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

주요 상품명

캡슐형 차압계

캡슐형 차압계

이 압력계는 차압을 즉각적이고 정확하게 표시하도록 설계되었으며, 흐르는 유체, 저장 탱크의 액체 수위, 필터의 압력 강하를 측정할 때 판독 장치로 사용됩니다. 간단하고 부드러운 작동으로 전체 압력 측정이 가능합니다....

gs는 0.5인치 WC만큼 낮으며, 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 함침된 경질 코팅이 된 다이캐스트 알루미늄 하우징을 사용합니다. 각각 섭씨 -20도에서 -200도(화씨 -20~500도), -XNUMX인치 Hg에서 XNUMXpsig(기압)의 온도와 압력에서 작동할 수 있습니다.

FLOTECT V4 시리즈 베인 작동식 유량 스위치

FLOTECT V4 시리즈 베인 작동식 유량 스위치

이 FLOTECT 유량 스위치는 유량 감소 또는 손실로 인한 파이프라인 시스템 및 장비 손상을 방지하기 위해 자동으로 작동합니다. 스프링, 벨로우즈 또는 씰이 없는 간단한 레버 암을 사용한 자기 작동식 스위칭 설계가 특징입니다. 이 스위치는 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다....

티 또는 플랜지를 사용하여 파이프라인에 정확하게 연결됩니다. 황동 및 1000 스테인리스 스틸 본체로 각각 2000PSIG 및 316PSIG의 압력 등급을 제공합니다. 이 방폭 및 내후성 스위치는 UL, CE, FM, CSA, SAA 및 ATEX 표준을 충족합니다.

Mercoid 경쟁 우위

Mercoid DA 시리즈 압력 스위치

Mercoid DA 시리즈 압력 스위치

이 고감도 압력 스위치는 스프링클러 헤드와 소형 보충 펌프 작동으로 인해 시스템 압력이 저하될 때 주 펌프를 작동시켜 시스템 압력을 유지하는 데 사용됩니다. 전체 압력 범위에 걸쳐 독립적인 저압 및 고압 설정값을 제공하여 적절한 시스템 작동에 필요한 최소 압력을 유지합니다....

시스템 과압으로 인한 손상을 방지하기 위해 d를 사용합니다. 이 스위치는 안전성을 높이기 위해 나사 단자 연결 방식을 채택했으며, 수직 장착이 가능하여 설치가 간편합니다. CE, CSA, FM, UL 인증을 받았으며 최대 180°F(섭씨 XNUMX도)의 온도에서 작동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

유량 스위치와 압력 스위치의 차이점은 무엇입니까?

압력 스위치와 패들 흐름 스위치의 눈에 띄는 차이점 중 하나는 패들이 없다는 것입니다. 압력 스위치에는 열린 파이프에 도달하는 부품이 없습니다.

잠수정 레벨 송신기는 무엇입니까?

수중 레벨 트랜스미터는 유체 내부에서 정수압을 측정하는 데 사용되는 압력 트랜스미터입니다.

Mercoid 압력 스위치는 어떻게 작동합니까?

  • Mercoid 스위치는 일련의 전기 접점에 연결된 압력 감지 다이어프램을 사용합니다.
  • 시스템의 압력이 변하면 다이어프램이 움직이고 전기 접점을 활성화하여 장비의 켜기/끄기 기능을 제어하는 ​​신호를 보냅니다.
  • 스위치가 활성화되는 압력을 설정점이라고 하고 스위치가 비활성화될 때의 압력 임계값을 차단점이라고 합니다.

Mercoid 압력 스위치란 무엇입니까?

Mercoid 압력 스위치는 다양한 산업 및 상업 응용 분야에서 전기 장비를 제어합니다. 그들은 압력의 변화를 감지하고 압력을 전기 신호로 변환하여 시스템의 활동을 제어합니다. 이 압력 감지 스위치는 특정 압력 설정에서 장치를 제어하며 정확한 결과를 위해 다양한 압력 수준을 감지하도록 감도를 설정할 수 있습니다.

Mercoid 압력 스위치의 다른 유형은 무엇입니까?

  • 차압 스위치: 이 장치는 시스템의 두 지점 사이의 압력 차이를 감지하고 유체의 흐름을 제어합니다.
  • 진공 압력 스위치: 이 스위치는 진공 시스템의 저압 수준을 감지하고 장비의 켜기/끄기 기능을 제어합니다.
  • 고압 스위치: 이 장치는 유압 및 공압 시스템의 고압 수준을 감지하고 관련 장비를 제어합니다.
  • 조정 가능한 차동 압력 스위치: 이 스위치를 사용하면 다양한 압력 수준을 감지하도록 쉽게 조정할 수 있으며 압력을 제어해야 하는 HVAC 및 기타 응용 분야에 이상적입니다.
  • 고압 및 저압 스위치: 이 스위치는 시스템 및 제어 장비에서 고압 및 저압 수준을 모두 감지합니다.