단일 가스 감지기
가스 감지기 키트
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | MAB3-A2C112E-421 | ₩6,213,112 | 1 | RFQ |
A | MAB3-A2C112E-42M | ₩7,840,209 | 1 | RFQ |
B | M020-13211-111 | ₩2,411,115 | 1 | RFQ |
C | G01-0103-Z10 | ₩37,761,465 | 10 | RFQ |
D | 059-B210-300 | ₩11,479,527 | 1 | RFQ |
D | 059-B111-100 | ₩13,002,797 | 1 | RFQ |
C | G01-0101-010 | ₩6,323,117 | 10 | RFQ |
E | MCB3-A3C1REZ-02N | ₩15,771,000 | 1 | RFQ |
F | M020-11212-141 | ₩2,734,200 | 1 | RFQ |
D | 059-B210-100 | ₩11,981,672 | 1 | RFQ |
B | M020-11110-101 | ₩1,694,000 | 1 | RFQ |
D | 059-B112-300 | ₩12,321,802 | 1 | RFQ |
G | 059-A110-300 | ₩8,124,357 | 1 | RFQ |
D | 059-B110-200 | ₩11,394,442 | 1 | RFQ |
H | G01-0102-010 | ₩5,948,932 | 10 | RFQ |
단일 가스 모니터
가스 감지기 그레이
가스 감지기
MSA의 알테어 시리즈 가스 검지기는 더 빠른 응답 시간, 더 나은 안정성 및 더 긴 서비스 수명을 제공하는 업계 최고의 Xcell 센서 기술을 통합합니다. 이 감지기는 가연성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화황, 암모니아, 염소 및 VOC의 존재를 감지할 수 있습니다. 65피트 낙하를 견딜 수 있는 오버몰딩된 IP10 인증 폴리카보네이트 하우징과 일관된 가스 흐름을 제공하는 현장에서 입증된 펌프와 통합되어 있습니다. 0.1ppm, 1ppm 및 5ppm 분해능 옵션으로 제공되는 광범위한 가스 검지기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
MSA의 알테어 시리즈 가스 검지기는 더 빠른 응답 시간, 더 나은 안정성 및 더 긴 서비스 수명을 제공하는 업계 최고의 Xcell 센서 기술을 통합합니다. 이 감지기는 가연성 가스, 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화황, 암모니아, 염소 및 VOC의 존재를 감지할 수 있습니다. 65피트 낙하를 견딜 수 있는 오버몰딩된 IP10 인증 폴리카보네이트 하우징과 일관된 가스 흐름을 제공하는 현장에서 입증된 펌프와 통합되어 있습니다. 0.1ppm, 1ppm 및 5ppm 분해능 옵션으로 제공되는 광범위한 가스 검지기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
단일 가스 감지기
스타일 | 모델 | 가스 종류 | 알람 설정 | 경보 종류 | 높이 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TX1-1 | ₩651,262 | |||||||||
B | 18105254 | ₩548,502 | |||||||||
B | 18105247 | ₩485,065 | |||||||||
C | 18100060-2 | ₩1,088,780 | |||||||||
A | TX1-2 | ₩690,812 | |||||||||
A | TX1-4 | ₩990,902 | |||||||||
D | 18100060-3 | ₩1,017,694 | |||||||||
A | TX1-5 | ₩997,605 |
스타일 | 모델 | 감지 | 가스 종류 | 분해능 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GBPRO-6-CPO | ₩1,326,325 | |||||
A | GBPRO-1-CPO | ₩684,792 | |||||
A | GBPRO-G-CPO | ₩1,025,867 | |||||
A | GBPRO-7-CPO | ₩1,223,005 | |||||
A | GBPRO-8-CPO | ₩1,326,325 | |||||
A | GBPRO-C-CPO | ₩1,223,005 | |||||
A | GBPRO-B-CPO | ₩1,334,830 | |||||
A | GBPRO-2-CPO | ₩766,867 | |||||
A | GBPRO-4-CPO | ₩1,168,667 | |||||
A | GBPRO-3-CPO | ₩660,782 | |||||
A | GBPRO-9-CPO | ₩1,330,700 | |||||
A | GBPRO-5-CPO | ₩1,110,025 |
P100 개인용 모니터
단일 가스 감지기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | G02-B710-100 | ₩1,557,307 | RFQ |
A | G02-B510-100 | ₩1,436,522 | RFQ |
A | G02-B810-100 | ₩1,550,377 | RFQ |
A | G02-B110-100 | ₩1,083,547 | RFQ |
B | 059-C111-000 | ₩18,384,310 | RFQ |
A | G02-B610-100 | ₩1,311,520 | RFQ |
C | 059-D311-200 | ₩16,426,200 | RFQ |
C | 059-D310-000 | ₩14,183,680 | RFQ |
D | M031-4002-000 | ₩1,860,425 | RFQ |
E | G02-B210-100 | ₩1,060,272 | RFQ |
F | 059-B111-000 | ₩11,654,527 | RFQ |
B | 059-C112-000 | ₩18,374,947 | RFQ |
단일 가스 감지기
단일 가스 감지기
스타일 | 모델 | 항목 | 가스 종류 | 알람 설정 | 경보 종류 | 높이 | 주택 컬러 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCXL-00H0-Y-NA | ₩1,127,420 | |||||||||
B | GAXT-M2-DL-BR | ₩1,294,356 | |||||||||
C | MCXL-00H0-B-NA | ₩1,185,870 | |||||||||
A | MCXL-X000-Y-NA | ₩1,119,877 | |||||||||
D | GAXT-M-DL-BR | ₩934,963 | |||||||||
C | MCXL-000M-B-NA | ₩1,215,042 | |||||||||
D | GAXT-C-DL-BR | ₩1,294,356 | |||||||||
C | MCXL-X000-B-NA | ₩1,078,980 | |||||||||
B | GAXT-V-DL-BR | ₩1,294,356 | |||||||||
A | MCXL-000M-Y-NA | ₩1,152,620 | |||||||||
E | XT-X000-B-AU | ₩2,179,028 | |||||||||
F | QT-00H0-AB-AU | ₩1,679,816 | |||||||||
F | QT-00H0-RB-AU | ₩1,863,094 | |||||||||
G | QT-000M-RB-AU | ₩1,874,551 | |||||||||
E | XT-00H0-B-AU | ₩2,179,028 | |||||||||
G | QT-000M-AB-AU | ₩1,722,758 | |||||||||
F | QT-X000-AB-AU | ₩1,679,816 | |||||||||
E | XT-000M-B-AU | ₩2,179,028 | |||||||||
F | QT-X000-RB-AU | ₩1,863,094 | |||||||||
H | QT-00H0-AY-AU | ₩1,679,816 | |||||||||
B | XT-X000-Y-AU | ₩2,425,311 | |||||||||
I | QT-000M-AY-AU | ₩1,722,758 | |||||||||
H | QT-X000-AY-AU | ₩1,679,816 | |||||||||
H | QT-X000-RY-AU | ₩1,863,094 | |||||||||
J | XT-000M-Y-AU | ₩2,228,670 |
단일 가스 감지기
개인용 휴대용 이산화탄소 감지기, 이산화탄소, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PM150-CO2 | CN8DEY | ₩ 1,470,105 |
단일 가스 모니터, 시안화수소, 0~30Ppm, 검정색, Cr2 리튬, Lcd
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
18100060-B | CR4NVH | ₩ 1,571,412 |
단일 가스 감지기 Hcn 0~30ppm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10076729 | AB4ZMF | ₩ 1,766,712 |
더 알아보기
- 클램프
- 지붕 통풍기
- 안전표시
- 천장 타일 및 단열재
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 형광등 액세서리
- 계단 등반 핸드 트럭
- 공기 속도 송신기
- 조직학
- 숟가락과 돌리
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- GE LIGHTING 백열등, G16 1/2
- SNAP-TITE 니플, 316 SS, 1 / 4-18
- OHAUS 하버드 여행 균형 규모
- HOFFMAN 유형 1 프리 스탠드 랙 각도
- HOFFMAN 유형 1 표면 실장 전화 캐비닛
- SPEARS VALVES P110 PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 청소 플러그, MPT
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE70 부싱 드럼 풀리
- CLR 세정제
- HUMBOLDT 슈미트 해머