항목 | P100 개인용 모니터 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각 및 시각 |
배터리 수명 | 2 년 |
배터리 타입 | 리튬 |
깊이 | 7 / 8 " |
감지 | 시안화 수소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | HCN |
높이 | 3 13 / 16 " |
주택 컬러 | 검정 |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 122도 F (-20도 ~ 50도 C) |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 30 ppm |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.