항목 | 단일 가스 감지기 |
알람 설정 | 낮은 10ppm, 높은 15ppm |
경보 종류 | 청각, 시각 및 진동 |
배터리 수명 | 24 개월 |
배터리 타입 | 리튬 |
깊이 | 1" |
감지 | 황화수소 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | H2S |
높이 | 3.4 " |
작동 온도 범위 | -4 ~ 122도 F, -20 ~ 50도 C |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 100 ppm |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 센서 범위 | 알람 설정 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 감지 | 디스플레이 | 가스 종류 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10074137 | 0 ~ 25 % vol. | 낮은 19.5 % 볼륨, 높은 28 % 볼륨 | 9000 시간. | CR2 리튬 | 산소 | 백라이트 LCD | O2 | 0.1 % vol. | ₩ 1,471,522 | ||
10076717 | 0 - 1 ppm | 낮은 0.1ppm, 높은 0.3ppm | 최소 9000 시간 | CR2 리튬 | 이산화 염소 | 백라이트 LCD | 클로2 | 25ppm | ₩ 2,261,630 | ||
10092522 | 0 - 500 ppm | 낮은 25ppm, 높은 100ppm | 24 개월 | 리튬 | 일산화탄소 | LCD | CO | 25ppm | ₩ 764,312 | ||
10092523 | 0 ~ 25 % vol. | 낮은 19.5 % 볼륨, 높은 23 % 볼륨 | 24 개월 | 리튬 | 산소 | LCD | O2 | 0.1 % vol. | ₩ 877,852 | ||
10076735 | 0 - 5 ppm | 낮은 0.3ppm, 높은 1ppm | 24 개월 | 리튬 | 포스 핀 | 백라이트 LCD | PH3 | 25ppm | ₩ 2,418,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.