Msa 안전 유통업체(505개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

MSA

1914년부터 MSA(Mine Safety Appliance)는 상업 및 산업 시설에서 사람과 장비를 보호하기 위한 안전 제품을 제조 및 공급해 왔습니다. 미국 펜실베이니아주 크랜베리 ​​타운십에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 다양한 머리 보호구, 눈 보호구, 낙상 보호구, 청력 보호구 및 안면 보호구 제품을 제공합니다. 상세 보기

필터

안전

에어/공기압

배관

HVAC 및 냉각기

용접

잠금장치

안전 필터

가스 탐지전체보기

  • 자동 가스 감지기 테스트 시스템

    가스 레벨을 기록하고 모니터링하도록 설계되었습니다. 산소, 일산화탄소, 황화수소 및 이산화황을 감지하는 데 이상적입니다. 테스트 스탠드, 미늘, 에어필터, 전원 공급 장치, 예비 부품, 이더넷 케이블 및 스크린 프로텍터와 함께 제공

  • 보정 어댑터

    MSA 모델 번호 10107602, 10107603, 10110443, 10110445, 10110444, 10110446, 10110488 및 10110489와 함께 사용하여 가스 감지 기기 및 교정 키트에 적합합니다. 센서 및 감지 장비를 유지 관리하는 데 사용됩니다. CO, H2S 및 O2 가스에 이상적

  • 교정 키트 및 스테이션

    가스 감지 센서 및 기기를 유지하도록 설계되었습니다. -20 ~ 50 deg C 범위의 온도에 이상적입니다. 수요 조절기, 튜브, 어댑터 피팅 및 장착 케이스와 함께 제공됩니다.

  • Devalving 도구

    MSA 교정 가스 실린더에서 가스를 배출하고 재활용 또는 적절한 폐기를 위해 준비하기 위한 실린더 감쇠 도구

  • 가스 실린더 레귤레이터

    MSA RP 교정 실린더와 함께 사용하여 적절한 유속을 전달하기 위해 압력을 줄이거나 유지합니다. 니켈 도금, 광택 알루미늄 구조가 특징입니다. 0.1 ~ 3 LPM 범위의 유량과 자동 및 차단 밸브 유형으로 제공

  • 가스 감지 액세서리

    가스 실린더 스탠드, 클립, 필터, 엔드 캡, 유지보수 키트, 라벨, 전원 공급 코드, 재활용 상자, 프린터, 샘플링 라인 및 프로브, 튜브 및 전구를 포함합니다. 가스 유지보수 키트는 Cl2, ClO2 및 NH3와 같은 반응성 가스와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리

    정확한 측정을 위해 가스 감지 장비를 수정, 수리 및 유지하기 위한 Kwik-Draw 펌프용 10피트, 고무로 만든 샘플링 호스 또는 튜브

  • 가스 감지기 배터리 충전기

    배터리 충전기 및 가스 감지기 충전 크래들을 포함하여 배터리를 충전하고 가스 감지기에 전원을 공급합니다. 차량 배터리 충전기는 MSA 모델 번호 6RPZ6, 6RPZ7, 6RPZ8, 6RPZ9, 6RRA0, 6RRA1 등과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 가스 감지기 케이스 및 부츠

    항목을 고정하고 연결하기 위한 벨트 및 서스펜더 클립이 포함되어 있습니다. 서스펜더 클립은 스테인리스 스틸 구조와 내구성을 위한 견고한 디자인이 특징입니다. MSA 모델 번호 10074135, 10074136, 10074137, 10076716, 10076717, 10076730, 10076731, 10076733, 10076735 등과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 가스 감지기 인터페이스 하드웨어

    가스 감지 도구 및 컴퓨터와 같은 구성 요소 간의 하드웨어 인터페이스를 제공합니다. USB 드라이브에는 데이터를 보호하고 데스크톱에서 관리 기능을 활성화하는 보안 키가 있습니다. 소프트웨어에 액세스하고 검출기 설정점을 구성하는 소프트웨어 키. 케이블 및 USB 어댑터도 사용 가능

  • 다중 가스 감지기
  • 교체 배터리
  • 교체 센서
  • 샘플 취출 펌프
  • 단일 가스 감지기
12

MSA 소개

MSA 안전 카탈로그에는 하니스, 안전 헬멧, 카트리지 및 필터, 가스 감지기, 인공호흡기, 교체용 센서, 귀마개, 가스 마스크, 카라비너, 밸브 해제 도구 및 보호 고글이 포함됩니다. MSA 안전모 기계 / 화학 물질 또는 기타 유해 요소를 취급하는 동안 원하지 않는 부상으로부터 사용자를 보호하기 위해 안면 보호대 브래킷과 바이저가 있습니다. 부식을 방지하고 서비스 수명을 연장하기 위해 폴리에틸렌 쉘이 특징입니다. 브랜드의 전면 호흡기 장시간 착용하는 동안 사용자의 편안함을 위해 실리콘 면체를 사용하십시오. 이 전면형 호흡보호구는 NIOSH 승인을 받아 통기성 공기를 제공하고 가스, 증기 및 공기 중 입자로 인한 자극으로부터 눈을 보호합니다. 이 호흡보호구의 카트리지는 먼지를 제거하기 위해 또는 위험이 발생할 때 교체됩니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 MSA 파트 번호은 동등한 Allegro Safety 및 Bullard 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 MSA 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 MSA 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 MSA 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

울트라 엘리트 양압 전면 마스크

MSA의 울트라 엘리트 전면형 마스크는 사용자의 편안함을 위한 인체공학적 디자인을 갖추고 있으며 5점식 하네스로 얼굴에서 쉽게 착용하거나 벗을 수 있습니다. 왜곡이 없는 코팅 렌즈가 특징입니다....더 읽기 

G1 PremAre Cadet Escape 호흡기

탈출 실린더가 있는 이 공기 공급식 호흡보호구는 최적의 성능을 위한 고급 기능과 교차 오염을 방지하기 위한 로우 프로파일 개방형 포트 설계를 제공합니다. 이 안면 암사슴...더 읽기 

MSA 경쟁 우위

RemoteQuick-Fill 시스템

MSA의 G1 SCBA Quick-Fill System은 비상 상황에서 전면에 장착된 실린더를 재충전하는 데 이상적으로 사용됩니다. 이 NIOSH 승인 시스템은 마스크를 제거하지 않고 40초 만에 고압 및 저압 운영 체제를 빠르게 재충전합니다. IDLH 환경에서 쉽게 접근할 수 있는 전면 장착형 디자인이 특징입니다. 이 시스템은 파우치에 옵션인 3피트 트랜스필 호스와 함께 제공됩니다.

나이트파이터 헤드업 디스플레이 시스템

이 브랜드의 Ultra Elite 페이스피스는 에어 실린더 내용물을 쉽고 명확하게 볼 수 있는 Nightfighter 헤드업 디스플레이 시스템과 함께 제공됩니다. 이 시스템에는 SCBA 숄더 게이지 압력 호스에 단단히 부착되고 안면부 장착 수신기에 디지털 인코딩 신호를 보내는 트랜스미터 어셈블리가 포함되어 있습니다. 남은 공기 공급량을 정확하게 모니터링하기 위해 실린더 내용물이 XNUMX/XNUMX 단위로 표시됩니다. 디스플레이 시스템은 또한 작업자 안전을 보장하고 위험한 상황에서 더 나은 의사 결정을 가능하게 하기 위해 다양한 환경에서 향상된 가시성을 위한 XNUMX개의 LED 조명 패턴을 갖추고 있습니다.

G1 ExtendAire II 시스템

브랜드의 G1 ExtendAire II 시스템은 비상 시 소방관이 서로의 공기 공급 장치에 연결할 수 있는 간단한 방법입니다. 오염을 방지하기 위해 통합 체크 밸브가 있는 잠금 빠른 연결 기능과 걸림을 방지하기 위해 로우 프로파일 파우치에 보관된 통합 구조 호스 및 매니폴드 어셈블리가 특징입니다. 이 시스템은 확장된 공기 공급을 위한 항공 솔루션과 최대 300피트 떨어진 외부 공기용 매니폴드 어셈블리에 연결되는 어댑터도 제공합니다.

자주하는 질문

MSA 안전 제품을 얼마나 자주 검사하고 유지해야 합니까?

MSA 안전 제품은 양호한 작동 상태를 보장하기 위해 정기적으로 검사 및 유지 관리되어야 합니다. 점검 및 유지 보수 빈도는 제품 유형 및 용도에 따라 다릅니다. 사용자는 제조업체의 검사 및 유지 관리 지침을 따르는 것이 좋습니다.

SCBA는 무엇이며 왜 필요한가요?

SCBA(자급식 호흡 장치)는 소방관, 구조 대원 및 기타 전문가가 위험한 환경에서 호흡할 수 있는 공기를 제공하기 위해 사용하는 장치입니다. 독성 또는 산소 결핍 대기에서 깨끗한 공기를 호흡하기 위한 마스크, 조절기 및 공기 실린더로 구성됩니다.

공기 정화 호흡 보호구와 송기 호흡 보호구의 차이점은 무엇입니까?

공기 정화 호흡기(APR)는 호흡 가능한 공기를 여과하고 주변 공기에서 유해한 오염 물질을 제거합니다. 공기 공급 마스크(SAR)는 원격 소스(공기 압축기 또는 공기 탱크)에서 사용자의 마스크로 깨끗한 공기를 전달합니다. SAR은 APR이 효과적이기 위해 공기 오염 환경에서 사용됩니다.