BUSSMANN 터미널 블록
필터
색: 백 , 색상/마감: 백 , 연결 방법: 나사 , 키: 33.27mm , 하우징 재질: 열가소성 물질 , 장착 각도: 수직선 , 장착 유형: DIN 레일 , 포장: 대부분 , 실 크기: 1 / 4in , 전압 정격: 600V
스타일 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 길이 | 폭 | 철사 게이지 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDB220-3 | - | 175 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 92,260 | |
B | PDB371-3 | - | 310 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 202,579 | |
C | CB10210507EB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,612 | |
E | N3-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,496 | RFQ
|
D | HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,955 | |
F | NDN11S-WH | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,556 | |
G | C7021-02N-4 | 300V | 115 | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | 나사 | ₩ 63,671 | RFQ
|
H | C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115 | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | 나사 | ₩ 64,960 | RFQ
|
D | PLU111-WH | 600V | 70 | 47.49mm | 46.99mm | 18AWG ~ 4AWG | 4 AWG | 18 AWG | - | ₩ 81,816 | |
I | NDN3-WH | 600V | 30 | 42.41mm | 23.87mm | 22AWG ~ 10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 8,932 | |
J | 11725-2 | 600V | 70 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 42,000 | |
I | NNDNLFD1-WH | 600V | 15 | - | - | 22AWG ~ 8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 31,808 | RFQ
|
I | NDN3-예 | 600V | 30 | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,604 | |
D | NDN3-BL | 600V | 40 | 37.33mm | 23.87mm | 22AWG ~ 10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 9,604 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착베이스
- 캡슐화된 화학복
- 공급 밸브 출구 상자
- 화재 및 연기 차단기
- 오버 헤드 컨베이어 부품
- 방문
- 윤활유 보관 및 분배
- 윤활유
- 자동차관련 테스터
- 기어링
- INTERMATIC 광 제어, 스템 및 회전 장착
- MORSE DRUM 확장 된 도달 거리가있는 Hydra-Lift Karrier
- BUSSMANN CP14002 시리즈 터미널 블록
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 25미크론
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 카트리지, FKM
- WESTWARD 스페이드 커터
- MASTER APPLIANCE 코드
- HUMBOLDT Gilson 테스트 스크린, 유압 클램핑
- NIBCO 스트리트 와이스, PVC