BUSSMANN PLU111-WH DIN 레일 단자대, 전선 대 전선, 600V, 70A, 6위치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
색상 | 백 |
색상 / 마무리 | 백 |
연결 방법 | 나사 |
현재 평가 | 70 |
길이 | 47.49mm |
위치 개수 | 6 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 15.88mm |
제품 유형 | DIN 레일 터미널 블록 |
타입 | 와이어 대 와이어 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V |
폭 | 46.99mm |
철사 게이지 | 18AWG ~ 4AWG |
와이어 게이지 최대 | 4 AWG |
와이어 게이지 최소 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 136.35 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 길이 | 폭 | 철사 게이지 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30 | 42.41mm | 23.87mm | 22AWG ~ 10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 8,932 | ||
PDB220-3 | - | 175 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 92,260 | ||
PDB371-3 | - | 310 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 202,580 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,956 | ||
NNDNLFD1-WH | 600V | 15 | - | - | 22AWG ~ 8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 31,808 | RFQ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,612 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115 | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | 나사 | ₩ 64,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.