LEICA 레이저 거리 측정기
Leica 레이저 거리 측정기(DISTO)는 레이저 기술을 활용하여 거리와 물체 크기를 정확하게 측정하는 고정밀 측정 장치입니다. 그들은 건설, 측량 및 건축을 포함한 다양한 산업 및 응용 분야에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 함수 | 실내 / 실외 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 디스토 X3 | +/- 1.0 mm | (2) AAA 알카라인 | 컬러 LCD | - | 실내 야외 | - | ₩ 724,430 | |
B | E7100I | +/- 1/16 인치 | (2) AAA | LDC | 최대 200 피트 거리 측정 또는 면적 계산 | 실내 / 실외 | 0~200피트. | ₩ 317,642 | |
C | D2 | +/- 1/16 인치 | (2) AAA 1.5V | LCD | - | 실내 야외 | - | ₩ 494,952 | |
D | S910 | +/- 1/16 인치 | 충전식 리튬 이온 | LCD | 면적, CAD로로드 할 dxf 파일 생성, 거리, 사진에서 측정, P2P 기능을 통한 원격 측정, 볼륨 | 실내 또는 실외 | 1000ft. | ₩ 3,172,225 | |
E | D810 | +/- 1mm (1/16 인치) | 충전식 리튬 이온 | 백라이트 조절이 가능한 컬러 터치스크린 | 터치 스크린 인터페이스, 통합 카메라, 나침반 및 사진으로 측정할 수 있는 완전한 기능을 갖춘 4X 포인트 파인더 타겟팅 디스플레이, 터치 스크린을 사용하면 손가락을 스 와이프하거나 핀치하여 확대/축소할 수 있습니다. | 실내 / 실외 | 0~650피트. | ₩ 1,640,170 | |
F | E7500I | 1mm 이상 1/16 인치 이상 | (2) 금주 | 6 가지 밝기 수준의 색상 | 레이저를 사용하여 거리를 측정 한 다음 안전한 위치에서 면적, 부피, 피타고라스, 간접 높이, 사다리꼴, 삼각형, 너비를 계산합니다. | 실내 / 실외 | 650의 피트 (200 m) | ₩ 1,165,797 |
레이저 거리 측정기
Leica 레이저 거리 측정기는 서로 다른 물체 사이의 거리를 정확하게 결정하도록 설계되었으며 조명이 어두운 조건에서도 읽을 수 있도록 조정 가능한 백라이트가 있는 읽기 쉬운 LCD 화면을 특징으로 합니다. 14가지 측정 모드, 스마트 수평 스크린, USB 인터페이스가 있는 카메라, 빠르고 직관적인 작동을 위한 Bluetooth 연결이 함께 제공됩니다. 이 미터는 IP65 등급이며 2미터에서 낙하 테스트를 거쳤기 때문에 실내 및 실외 애플리케이션 모두에 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 지점 A에 DISTO를 놓고 ON/Dist 버튼을 눌러 레이저를 활성화합니다.
- B 지점에 레이저 도트를 조준하고 On/Dist 버튼을 다시 눌러 두 지점 사이의 거리를 측정합니다.
- DISTO는 측정을 구성하고 공유하기 위해 앱에 연결됩니다.
특징
- 읽기 쉬운 LCD 화면과 조정 가능한 백라이트가 있어 어두운 환경에서도 독서가 가능합니다.
- 이 Leica 레이저 미터는 정확도를 높이기 위해 14가지 측정 모드와 함께 제공됩니다.
- 판독값을 쉽게 볼 수 있는 스마트 수평 화면이 있습니다.
- 이 Leica 레이저 거리 측정기에는 빠르고 직관적인 작동을 위해 USB 인터페이스와 Bluetooth 연결 기능을 갖춘 카메라가 장착되어 있습니다.
- 또한 빠른 재충전과 장기간의 성능을 위해 2개의 AA 또는 충전식 리튬 이온 배터리를 갖추고 있습니다.
표준 및 승인
- IP65
자주하는 질문
이 Leica 레이저 거리 측정기는 얼마나 멀리 측정할 수 있습니까?
Leica DISTO는 최대 1000피트까지 거리를 측정할 수 있습니다.
이 레이저 거리 측정기는 실내와 실외 모두에서 사용할 수 있습니까?
예, 실내 및 실외 모두에서 사용할 수 있습니다.
이 레이저 거리 측정기를 사용하는 동안 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
- 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
- 떨어뜨리거나 극한의 온도에 노출시키지 마십시오.
- 장치를 정기적으로 보정하십시오.
- 일부 모델에서는 햇빛에 직접 노출되지 않도록 하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이어 체인
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 재사용 가능한 얼음 주머니
- 초음파 유량계
- 전자
- 온도 제어
- 도어록 및 데드 볼트
- 비상 조명
- 매뉴얼
- UNITED SCIENTIFIC 링 지원
- BUSSMANN NO 시리즈 퓨즈 키트
- DECTRON USA 폴, 직경 2인치
- WRIGHT TOOL 망치 세트
- HOFFMAN T 시리즈 T53 중형 실외 인클로저 에어컨
- THOMAS & BETTS LTGES07G 시리즈 도관
- BROWNING E 유형, 빠른 분리 부싱
- VESTIL CST-B28-PP 시리즈 폴리프로필렌 캐스터
- CONDOR 니트 장갑, 점선, PVC 손바닥과 엄지손가락, 점선, 주황색
- WEG 풋 마운트, 단상 방폭 모터