항목 | 레이저 거리 측정기 |
정확성 | +/- 1mm (1/16 인치) |
배터리 타입 | 충전식 리튬 이온 |
디스플레이 | 백라이트 조절이 가능한 컬러 터치스크린 |
함수 | 터치 스크린 인터페이스, 통합 카메라, 나침반 및 사진으로 측정할 수 있는 완전한 기능을 갖춘 4X 포인트 파인더 타겟팅 디스플레이, 터치 스크린을 사용하면 손가락을 스 와이프하거나 핀치하여 확대/축소할 수 있습니다. |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
범위 | 0~650피트. |
타입 | 레이저 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 9015100000 |
원산지 | AT |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 디스플레이 | 함수 | 실내 / 실외 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7500I | 1mm 이상 1/16 인치 이상 | (2) 금주 | 6 가지 밝기 수준의 색상 | 레이저를 사용하여 거리를 측정 한 다음 안전한 위치에서 면적, 부피, 피타고라스, 간접 높이, 사다리꼴, 삼각형, 너비를 계산합니다. | 실내 / 실외 | 650의 피트 (200 m) | ₩ 1,165,797 | ||
E7100I | +/- 1/16 인치 | (2) AAA | LDC | 최대 200 피트 거리 측정 또는 면적 계산 | 실내 / 실외 | 0~200피트. | ₩ 317,642 | ||
S910 | +/- 1/16 인치 | 충전식 리튬 이온 | LCD | 면적, CAD로로드 할 dxf 파일 생성, 거리, 사진에서 측정, P2P 기능을 통한 원격 측정, 볼륨 | 실내 또는 실외 | 1000ft. | ₩ 3,172,225 | ||
D2 | +/- 1/16 인치 | (2) AAA 1.5V | LCD | - | 실내 야외 | - | ₩ 494,952 | ||
디스토 X3 | +/- 1.0 mm | (2) AAA 알카라인 | 컬러 LCD | - | 실내 야외 | - | ₩ 724,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.