ALTRONIX AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 입력 전압 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL300ULXR | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 115 VAC | 전원 공급 장치 12VDC 또는 24VDC @ 2.5A 빨간색 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 476,262 | |
B | AL300ULXD | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115VAC / 230VAC | 전원 공급 장치 12/24VDC @ 2.5A 115/230 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 530,180 | |
C | AL300ULXPD16CB | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 115 VAC | 전원 공급 장치 16PTC 12Dc 또는 24Dc @ 2.5A | Multi-OutPut 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 594,737 |
AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 1/4/8/16 퓨즈 또는 PTC 보호 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기와 통합되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 인클로저 높이는 13.5인치 및 15.5인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 공기 차단 도구
- 유해 폐기물 봉투
- 초음파 클리너 액세서리
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 일회용 내화성작업복
- 기계공작 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 선반 도구
- 유리 섬유
- DEWALT 쇠톱 블레이드
- KLEIN TOOLS 위장 가죽 장갑
- HOFFMAN 풋 키트
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12포인트 깊이 메트릭 소켓
- VESTIL RWC 시리즈 고무 바퀴 초크
- LEWISBINS DC2000 시리즈-ESD 세이프 디바이더 박스 커버
- TOUGH GUY 냉장고 코일 브러시
- CAFRAMO 앵커 패들
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 신축성 있는 손목과 발목이 있는 SMS 작업복, 흰색
- VESTIL GR-H2R 시리즈 고속도로 가드레일, 드롭인