그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
현재 평가 | 310 |
장착 스타일 | 나사 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
타입 | 배전 블록 |
UPC | 051712637831 |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 현재 평가 | 길이 | 폭 | 철사 게이지 | 와이어 게이지 최대 | 와이어 게이지 최소 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDN3-WH | 600V | 30 | 42.41mm | 23.87mm | 22AWG ~ 10AWG | 10 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 8,932 | ||
PDB220-3 | - | 175 | - | - | - | - | - | 나사 | ₩ 92,260 | ||
HH-REC | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,956 | ||
NNDNLFD1-WH | 600V | 15 | - | - | 22AWG ~ 8AWG | 8 AWG | 22 AWG | DIN 레일 마운트 | ₩ 31,808 | RFQ
| |
NFT3-A01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,612 | ||
C7021-02N-M6-4-R | 300V | 115 | 36.1mm | 36.1mm | - | - | - | 나사 | ₩ 64,960 | RFQ
| |
NDN3-예 | 600V | 30 | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,604 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.